「SUNEAST」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電SUNEAST(サンイースト)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
USBメモリー SUNEAST(サンイースト)USBメモリーSUNEAST(サンイースト)(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
筐体は日本設計でメーカーオリジナル筐体です。 名入れに適した白色で広めのスペース・素材も厳選しております。 スライド式でキャップレス・ストラップホイールもあり、ストラップをご用意いただきますと紛失しづらい設計。
寸法(mm)60.4×20.2×0.9質量(g)20パッケージサイズ(mm)123×80×7
外付けSSD SUNEAST(サンイースト)外付けSSDSUNEAST(サンイースト)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金プラチナシルバー質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大500【書込】最大450
6in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)6in1 multi HUBSUNEAST(サンイースト)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適外出先でゲームも大画面でプレイ可能
スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質SUNEAST(サンイースト)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
9in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)9in1 multi HUBSUNEAST(サンイースト)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍サブモニター用にも最適!!大画面でゲームも外出先で楽しめる3.5mmオーディオジャック有
材質アルミニウム合金+ABSスペースグレー質量(g)62.8対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く)解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間ご購入日より日本国内にて1年間ケーブル150mm・本体一体型インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
microSDHCカード Class10 モノタロウmicroSDHCカード Class10モノタロウ(231件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
付属品SDアダプター種類マイクロSDHCメモリーカード関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)SDスピードクラスCLASS10
MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLC SUNEAST(サンイースト)MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLCSUNEAST(サンイースト)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
プロ仕様、高耐久モデル!何度も繰り返し書き込みをするドライブレコーダーや防犯カメラなどに! 「Lexar Quality Labs」マークは、製品に対し機器互換性試験に加え、厳格な耐久試験を通じ、お客様が期待とする品質と信頼性を備える事を証明します。 最大95MB/秒、U3・C10・V30・UHS-1、microSDXC
容量(GB)64SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
Lexar マイクロ SD LexarLexar マイクロ SDLexar
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクト SUNEAST(サンイースト)ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクトSUNEAST(サンイースト)
1,598税込1,758
1台
8日以内出荷
軽量でコンパクト!だから持ち運びにべんり!レシーバーを挿すだけですぐに使える!!2.4GHzワイヤレスマウス
ブラック電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本接続方式無線分解能1000・1200・1600カウント/インチ※カウント切替ボタン付ボタン数4(ホイールボタン含む)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式/レッド
C to Lightning 充電ケーブル SUNEAST(サンイースト)C to Lightning 充電ケーブルSUNEAST(サンイースト)
1,998税込2,198
1台
8日以内出荷
MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!
ホワイト取得規格MFi認証ケーブル種類スリム適合用途充電
SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC SUNEAST(サンイースト)SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLCSUNEAST(サンイースト)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード
SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90
Lightning 充電ケーブル SUNEAST(サンイースト)Lightning 充電ケーブルSUNEAST(サンイースト)
1,898税込2,088
1台
8日以内出荷
MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!
ホワイト取得規格MFi認証ケーブル種類スリム適合用途充電
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
内蔵SSD WD Blue(2.5インチ) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)Western Digital(ウエスタンデジタル)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
Lexar USBメモリ LexarLexar USBメモリLexar
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
microSD カード GigastonemicroSD カードGigastone(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイ・オー・データ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ27型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×3ポート HDMI×1ポート 4K対応 ブラック エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×3ポート HDMI×1ポート 4K対応 ブラックエレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
その他パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応質量(g)約41.2(ケーブル含む)外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
USBメモリ2.0 モノタロウUSBメモリ2.0モノタロウ(233件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(122件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック BUFFALO(バッファロー)抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラックBUFFALO(バッファロー)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応 HDDより高速転送のSSD 本商品からOSを起動 スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮 コネクタ形状を刷新 持ち運びでも大切なデータを守る 衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る プレイステーション対応 コンパクト設計 50cmケーブル付属 AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0ブラック端子数1対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体端子形状Micro-BセキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源USBバスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117本体質量(g)約110(ケーブル含まず)動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = オイル、溶剤製品の容量 = 60ml色 = 半透明RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
危険物の類別非危険物
ドラムヘッド マーチングスネア System Blue Snare SB14MSB 14インチ EVANSドラムヘッド マーチングスネア System Blue Snare SB14MSB 14インチEVANS
11,980税込13,178
1枚
9日以内出荷
ハイブリッドシリーズのタッチや感度はそのままに、より繊細で温かみのある音色と優れたレスポンスを特徴とするハイブリッドSシリーズ。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
ドラムヘッド マーチングスネア System Blue Snare SB13MSB 13インチ EVANSドラムヘッド マーチングスネア System Blue Snare SB13MSB 13インチEVANS
9,998税込10,998
1枚
9日以内出荷
ハイブリッドシリーズのタッチや感度はそのままに、より繊細で温かみのある音色と優れたレスポンスを特徴とするハイブリッドSシリーズ。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。