カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8,147)
  • 機構部品(6,399)
  • 配管・水廻り設備部材(4,813)
  • 建築金物(4,092)
  • パソコン/周辺機器(3,360)
  • 厨房用品(2,876)
  • 物流用品(2,720)
  • 科学研究・開発用品(1,755)
  • 卓上消耗品(1,655)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,619)
  • メカニカル部品(1,384)
  • 測定用品(1,259)
  • 制御機器(1,220)
  • バイク部品(1,213)
  • 空調・照明・電設資材(1,071)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,033)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,010)
  • 切削工具(781)
  • 作業工具(757)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(664)
  • 船舶用品・漁業資材(551)
  • 医療(547)
  • 農業機械(448)
  • 溶接用品(444)
  • 電気材料(321)
  • 塗装・養生・内装用品(309)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(309)
  • 建材・エクステリア(300)
  • 店舗什器・備品(266)
  • 研磨材(249)
  • トラック用品・パーツ(199)
  • 清掃用品(193)
  • 農業・園芸資材(182)
  • 自転車部品(157)
  • 住設機器(130)
  • 電動工具(118)
  • 家電(116)
  • 安全保護具(112)
  • クリーンルーム用品(98)
  • 事務用品(94)
  • 安全標識(90)
  • 防犯用品(83)
  • 作業服(82)
  • 保管用品(79)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(79)
  • オフィス家具(73)
  • 自動車補修部品(67)
  • カー用品(66)
  • 日用品(60)
  • 学童・教育用品(60)
  • ヘルスケア(59)
  • 洗車・清掃(55)
  • 安全用品(50)
  • テープ(49)
  • 防災用品(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(42)
  • トラック輸送・安全用品(42)
  • 介護用品(35)
  • 農具(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • 手袋(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 整備工具・収納(22)
  • 縫製用品(22)
  • 救急・衛生(19)
  • 空圧工具(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 梱包用品(17)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 塗料(14)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 食品・飲料(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「SUS」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
53,415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(29件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
54税込59
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型RアルミボルトSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)インナーキャップ ハードSUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)4
Dブラケット S SUS(エスユーエス)Dブラケット SSUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)ターンブラケット20SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
六角穴付皿ボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)
36税込40
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
ホースクリップ SUS アソーホースクリップ SUSアソー(6件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
フレームキャップ N30・30 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ N30・30 (ブラック)SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.6
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(15件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から5日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
アルマイト補修ペン SUS(エスユーエス)アルマイト補修ペンSUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ワッシャー SUS304 TRUSCOワッシャー SUS304TRUSCO
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットSS SUS(エスユーエス)DブラケットSSSUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ質量(g)11
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P
フレームキャップ 20・20 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・20 (ブラック)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミドブラック質量(g)1.3
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
EasyナットSS(M5)CN SUS(エスユーエス)EasyナットSS(M5)CNSUS(エスユーエス)
79税込87
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)Dブラケットクロス SSUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
アングルブラケット SS SUS(エスユーエス)アングルブラケット SSSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)4
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
Tナット SS(M4) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M4)SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM4
フレームキャップ N40・40 SUS(エスユーエス)フレームキャップ N40・40SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
107税込118
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)4.7
Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)Tナット L(M8)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-susMIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)帯電防止剤(樹脂プレート用)SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)
当日出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
...