「SWCC」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム モノタロウ

    防振ゴム

    モノタロウ(232件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    場所をとらずに簡単に取付ができます。
    用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線

    吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

    昭和電線(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
    用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,198税込7,918
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GB[制御機器]

    ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ

    GB[制御機器]
    439税込483
    1個
    当日出荷
    カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
    仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明橙●LED色:橙アズワン品番67-0461-32
  • ELCショウマウント 昭和電線

    ELCショウマウント

    昭和電線
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。
    用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
  • レブル付防振装置 ELショウマウント 昭和電線

    レブル付防振装置 ELショウマウント

    昭和電線
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷
    機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。
    用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)12材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
  • ステンレスポット用 せんパッキン 象印マホービン

    ステンレスポット用 せんパッキン

    象印マホービン(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレスポット用の専用部品です。
    適合本体SFCA13(AH)、SFCA13(XA)、SFCA15(AH)、SFCA15(XA)、SFCA18(XA)、SFCA20(XA)、SFCB13(AR)、SFCB13(XA)、SFCB15(AR)、SFCB15(XA)、SFCB15U(AR)、SFCB15U(XA)、SFCB18(XA)、SFCB20(XA)、SFCC13(XA)、SFCC15(AH)、SFCC15(XA)、SFCC18(XA)、SFCC18C(AH)、SFCC20(AD)、SFCC20(XA)、SHGA12(TC)、SHGA12(XW)、SHGA15(TC)、SHGA15(XW)、STCA13(AA)、STCA15(AA)、STCB15(SA)、STCB18(SA)、STCB20(SA)、STCM20(SA)
  • ELショウマウント 昭和電線

    ELショウマウント

    昭和電線
    9,798税込10,778特価
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ISO9001認証取得工場製レベル調整量(mm)12以下
  • ステンレスボトル TUFF 象印マホービン

    ステンレスボトル TUFF

    象印マホービン(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!。軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!。せんに水が残らないシールドせん。広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!。ハンドル付き
    口径(Φmm)70材質(本体)ステンレスエコマーク認定認定商品タイプコップ付きエコマーク認定番号10 146 002
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8