カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 家電(2)

「SX1-D10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類関連商品
キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canonキヤノン純正 インターフェイスケーブルCanon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
キヤノン純正 AVケーブル Canonキヤノン純正 AVケーブルCanon
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。
対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,398税込3,738
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
IXIL(イクシル)KAWASAKI Z 1000SX '10-13(ZR1000D) RIGHT SIDE(右側) SX1-スーパーエクストリームタイプ MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル)KAWASAKI Z 1000SX '10-13(ZR1000D) RIGHT SIDE(右側) SX1-スーパーエクストリームタイプMAD MAX(マッドマックス)
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)347形状スーパーエクストリーム質量(kg)3.9タイプSX1適合車種KAWASAKI Z 1000SX '10-13(ZR1000D) RIGHT SIDEコンプリートカーボンファイバー
IXIL(イクシル)KAWASAKI Z 1000 10-13 (ZR1000D) RIGHT SIDE(右側) SX1-スーパーエクストリームタイプ MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル)KAWASAKI Z 1000 10-13 (ZR1000D) RIGHT SIDE(右側) SX1-スーパーエクストリームタイプMAD MAX(マッドマックス)
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)347形状スーパーエクストリーム質量(kg)3.9タイプSX1適合車種KAWASAKI Z 1000 10-13 (ZR1000D) RIGHT SIDEコンプリートカーボンファイバー