カテゴリ
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「SYJ」の検索結果

ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,758特価1本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
ステンシャックル
ニッサチェイン¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアンカーシャックル
ニッサチェイン¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ツーホールシングルレバー混合水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷節湯C1節湯B対応用途キッチン用水栓金具適合場所キッチン用使用地区一般仕様エコハンドル長さ(mm)吐水口:自在235寸法(mm)配管:13取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)湯水芯々(mm)203吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在235取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)グリーン購入法適合
マカフェリースタイルギター弦
D'Addario¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷ジプシージャズの情熱を響かせる中庸のテンション。EJ83Mはマカフェリースタイルギターに最適な、ジャンゴ・ラインハルト直系の音色を再現する弦セット。・D'Addario Gypsy Jazzシリーズのマカフェリースタイルギター用弦。・ジャンゴ・ラインハルトの伝統的なサウンドを再現する設計。・高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦による温かく明瞭なトーン。・中庸のテンションでバランスの取れた音量と演奏性。・ボールエンド仕様で取り付けが簡単。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ83M。・JANコード:0019954953270。・対応楽器:マカフェリースタイルギター(ジプシージャズギター)。・テンション:ミディアムゲージ。・弦構成:.011 / .015 / .024 / .028 / .036 / .045。・素材:高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦。・エンドタイプ:ボールエンド
マカフェリースタイルギター弦
D'Addario¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷ジャンゴ・ラインハルトの魂を受け継ぐ本格派。EJ84Mはループエンド仕様のジプシージャズ弦で、温かく抜けの良い音色を実現。・D'Addario Gypsy Jazzシリーズのマカフェリースタイルギター用弦。・ジャンゴ・ラインハルトの伝統的なサウンドを再現する設計。・高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦による温かく明瞭なトーン。・ループエンド仕様で専用ブリッジに対応。・中庸のテンションでバランスの取れた音量と演奏性。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ84M。・JANコード:0019954968236。・対応楽器:マカフェリースタイルギター(ジプシージャズギター)。・テンション:ミディアムゲージ。・弦構成:.011 / .015 / .024 / .029 / .035 / .045。・素材:高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦。・エンドタイプ:ループエンド
マカフェリースタイルギター弦
D'Addario¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷ジャンゴの魂を受け継ぐ音色。EJ83Lはジプシージャズに最適なマカフェリースタイルギター専用弦。・D'Addario Gypsy Jazzシリーズのマカフェリースタイルギター用弦。・ジャンゴ・ラインハルトの音色を再現するために設計された伝統的なジプシージャズサウンド。・高炭素スチールコアとシルバープレーテッド・コッパー巻弦による温かくも抜けの良いトーン。・アコースティックジャズアンサンブルに最適な音量と明瞭さ。・ボールエンド仕様で取り付けが簡単。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ83L。・JANコード:0019954953263。・対応楽器:マカフェリースタイルギター(ジプシージャズギター)。・テンション:ライトゲージ。・弦構成:.010 / .014 / .023 / .026 / .034 / .044。・素材:高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦。・エンドタイプ:ボールエンド
ステンレスシャックル
ニッサチェイン¥839税込¥9231個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-7728材質本体:ステンレス品名SYJ80寸法L(mm)32寸法A(mm)16寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)200寸法B(mm)16チェーン径(Φmm)適合:8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
ステンレスシャックル
ニッサチェイン¥479~税込¥527~1個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャックル
ニッサチェイン¥4,998税込¥5,4981箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-1319材質本体:ステンレス品名SYJ90寸法L(mm)36寸法A(mm)18寸法D(mm)9参考使用荷重(kg)250寸法B(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応