カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
  • 建築金物(96)
  • 自動車純正部品(96)
  • 機構部品(85)
  • 物流用品(76)
  • 制御機器(67)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 農業機械(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 自転車部品(25)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 切削工具(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 作業工具(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • カー用品(17)
  • バイク部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 電気材料(7)
  • 保管用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T-ロック」の検索結果

1,080件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(6本)ほか
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
壁点検口 ダイケン壁点検口ダイケン(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
フリップアンカー(クロメート) イイファスフリップアンカー(クロメート)イイファス(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
250シェルセット 日立オートパーツ&サービス250シェルセット日立オートパーツ&サービス(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10組)
当日出荷
材質PP
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)ダイケン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース)天井点検口(スタンダードタイプ)ACE(エース)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
天井点検口(気密タイプ) ダイケン天井点検口(気密タイプ)ダイケン(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付コンドーテック
27,980税込30,778
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,298税込5,828
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル モノタロウホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルモノタロウ(9件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mmセット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2最大トルク(N・m)677(6角ナット)取扱説明書(0.4MB)
メカボルト 3分 若井産業メカボルト 3分若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)
当日出荷
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット
ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Autoミニリバースギア&スプラインソケットセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
フリーサイズ網戸(外付け用) セイキ販売フリーサイズ網戸(外付け用)セイキ販売(16件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!ネットが抜けにくい特許網押さえ!!高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
液体加熱用シースヒーター  LUB型 ヤガミ液体加熱用シースヒーター LUB型ヤガミ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
接液部はすべてステンレス製で、耐腐食性が高く長寿命を実現。 ブッシングもステンレスで、腐食にも強くしました。
周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60
ロックナット スパナ脱着 SK11ロックナット スパナ脱着SK11
499税込549
1個
当日出荷
スパナ、メガネレンチで脱着ができるロックナットフランジです。メーカー各社に対応します。一般的なメガネレンチやスパナ、ボックスレンチの17mmで脱着ができます。
用途ロックナットフランジの脱着。仕様ディスクグラインダー用材質ねじ規格M10P1.5
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)明大
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター E 8T(紺)明大
22,980税込25,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVCTAKIGEN(タキゲン)
2,893税込3,182
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
TOHO GRT-301T デジタルドアロック 東邦金属工業TOHO GRT-301T デジタルドアロック東邦金属工業
36,980税込40,678特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合
ミニ システイナー KNIPEX(クニペックス)ミニ システイナーKNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。
トラスコ品番478-7641ホワイト材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)67外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67外寸法・奥行(mm)170
ロックスリング ソフター E 3.2T(黄) 明大ロックスリング ソフター E 3.2T(黄)明大
6,788税込7,467
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)60最大使用荷重(t)3.2材質ポリエステル100%厚さ(mm)20ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)3.2アイの長さ(mm)350
ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付) 明大ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)明大
46,980税込51,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%アイ部幅(mm)105最大使用荷重(t)【両端アイ形】10アイの長さ(mm)700アイの厚さ(mm)35
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(3本)ほか
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロック・エッジクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(100個)
当日出荷
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
3.5オンスAILインターロックドライ長袖Tシャツ glimmer(トムス)3.5オンスAILインターロックドライ長袖Tシャツglimmer(トムス)
969税込1,066
1枚
当日出荷から9日以内出荷
インターロックドライTシャツの長袖バージョン
混率(%)ポリエステル100目付(g/m2)120、3.5oz生地スムース
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
キングカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
PLUG TV! for Volkswagen CodeTechCAMPLUG TV! for VolkswagenCodeTechCAM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD、USB等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)□Discover Pro 10inch□Discover Pro 9.2inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2 ※5□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB1,MIB2)ナビゲーションシステム搭載車□Discover Media 8inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2□RNS 850 ナビゲーションシステム搭載車Volkswagen・Golf8 (CD) All Model・Golf8 Variant (CD) All Model・Golf7.5 (BQ) All Model・Golf7.5 Varant (BQ) All Model・Golf7.5 Alltrack (BQ)・Golf7 (5G) All Model・Golf7 Variant (5G) All Model・Golf7 Alltrack (5G)・Golf Touran (5T) All Model ※5・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※5・T-Cross (C11) All Model 前期 ※2 ※5 ※6・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※5・Tiguan (5N/AD1) All Model 前期/後期 MY2017~ ※2 ※5・Passat (B8) All Model 前期/後期 ※2 ※5・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model・Passat Alltrack (B8) 前期/後期 ※2 ※5・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2・Touareg (7P) All Model※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SDカード、USBメモリスティック等に入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro搭載車両で純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く)※5 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)※6 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
...