カテゴリ

  • 機構部品(544)
    • クランピングナット(136)
    • クランピング位置決め部品(179)
    • フレームその他形状(5)
    • クランピングボルト(111)
  • 切削工具(431)
    • ツーリング関連商品(7)
    • 専用カッター(11)
  • 測定用品(15)
    • 定盤その他関連用品(4)
  • メカニカル部品(422)
  • 建築金物(137)
  • 制御機器(20)
  • 電動工具(20)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T溝」の検索結果

1,655件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
T溝用切粉進入防止カバー BIG DAISHOWAT溝用切粉進入防止カバーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
ジグプレート(T溝タイプ) スーパーツールジグプレート(T溝タイプ)スーパーツール
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。仕様研削仕上トラスコ品番837-8757材質FC300厚さ(mm)70寸法(mm)(テーブル寸法)300×650質量(kg)85
SCS-TC4 T溝プレート イマオコーポレーションSCS-TC4 T溝プレートイマオコーポレーション
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)16000寸法A(mm)400
Tスロットナット スーパーツールTスロットナットスーパーツール(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC23~31熱処理焼入
バープレート(T溝タイプ) ナベヤバープレート(T溝タイプ)ナベヤ
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
材質S50C熱処理焼入HRC50(0~+5)表面処理黒染め
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(17件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
Tスロットスクレーパー ナベヤTスロットスクレーパーナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝チップガード ダイナミックツールT溝チップガードダイナミックツール
22,290税込24,519
1箱(20本)
5日以内出荷
テーブルと本製品上面が面一となり、T溝への切粉の侵入を最小限に抑え、清掃工数を大幅に削減特殊な成型方法、材料により、類似品のような変形や膨張がほぼありません柔軟性も兼ね備え、ハサミやカッターで簡単にカット可能です耐熱性があるため、ドライカットへも対応耐クーラント性など試験を積み重ね高い耐久性を発揮工具や潤滑剤不要で脱着が容易
材質特殊シリコン樹脂長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
MCサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤMCサブテーブル(T溝タイプ)ナベヤ
1,098,000税込1,207,800
1台ほか
46日以内出荷から70日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)クランプ穴/ユーザー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットカバー ナベヤTスロットカバーナベヤ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
寸法G(mm)1.2寸法A(mm)1000材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ロケートプレート ナベヤロケートプレートナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
T溝に差し込み位置決めに使います。
材質S50C熱処理焼入HRC50±3表面処理黒染め
MCマシン補助テーブル ナベヤMCマシン補助テーブルナベヤ(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
46日以内出荷から70日以内出荷
高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MC精密アングルプレート(T溝タイプ) ナベヤMC精密アングルプレート(T溝タイプ)ナベヤ
279,800税込307,780
1台ほか
46日以内出荷から61日以内出荷
横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトベース(T溝仕様) ナベヤハイトベース(T溝仕様)ナベヤ
449,800税込494,780
1台
46日以内出荷
横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質FC300表面処理塗装( 黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】T溝ジョイントフレーム AFSJ-06-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】T溝ジョイントフレーム AFSJ-06-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
13税込14
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.087フレーム幅(mm)8.45引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)8.45×16.2表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)32.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.017・Iy 0.066サービス分類オーダー・加工
MCパレットサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤMCパレットサブテーブル(T溝タイプ)ナベヤ
429,800税込472,780
1台
46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM16
【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-08-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-08-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.069引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)25.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.037・Iy 0.022サービス分類オーダー・加工
BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝チップガード ダイナミックツールT溝チップガードダイナミックツール
21,980税込24,178
1箱(20本)
当日出荷
T溝に押し込むだけで、T溝の切粉だまりを抑制できます。試験を積み重ね選定された特殊シリコン樹脂のため、変形や膨張がほとんどありません。ハサミで簡単にカットできます。優れた柔軟性で治具の下に差し込み、装着も可能です。
用途T溝のガードに。トラスコ品番698-0917材質シリコン樹脂幅(mm)16全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)16
サイドクランプ T溝28用 ニューストロング販売サイドクランプ T溝28用ニューストロング販売
16,980税込18,678
1組
当日出荷
T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)JIS-T溝千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
材質SKH56
トウアジャストクランプ2ロングT溝タイプ ナベヤトウアジャストクランプ2ロングT溝タイプナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個材質本体:SCM440、Tナット:S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ ナベヤレバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
寸法O(mm)45°材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-12122T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-12122Tイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
R48A105B35L24H20タイプフェノール樹脂製F22D65C10E26.5G12J10P22K6N8Q14M16RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-06-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-06-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.047フレーム幅(mm)8引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)8×8.45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)17.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.013・Iy 0.008サービス分類オーダー・加工
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様 ナベヤ片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様ナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)14.7全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ ナベヤレンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ)イマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)イマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030Tイマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A115B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D67.5C14E30G34.5J14P55K20N18QM16×2-45LM28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-12022T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-12022Tイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R48A105B35L24H20タイプフェノール樹脂製F22D65C10E26.5G12J10P22K6N8Q14M16RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-16130T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-16130Tイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R55A137B40L33H26タイプフェノール樹脂製F30D89.5C14E30G14J14P28K8N10Q18M20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-12022T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-12022Tイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A75B35L8H20タイプフェノール樹脂製F22D35C29SM12×1.75-35LE26.5G25.5J10P48K16N14M22耐荷重(N)7400RoHS指令(10物質対応)対応
...