カテゴリ

  • バイク部品(575)
  • 機構部品(552)
  • 防犯用品(449)
  • 電動工具(301)
  • 物流用品(204)
  • バイク純正部品(181)
  • 制御機器(170)
  • 保管用品(159)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 作業工具(101)
  • 農業機械(73)
  • 研磨材(59)
  • 溶接用品(57)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 切削工具(50)
  • 空調・電設資材(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 空圧工具(45)
  • メカニカル部品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 学童・教育用品(41)
  • 卓上消耗品(34)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 厨房用品(32)
  • 防災用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 測定用品(19)
  • 照明(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 医療(16)
  • 安全保護具(15)
  • 電気材料(14)
  • 建築金物(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • 作業服(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 家電(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農具(4)
  • トラック純正部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「TAK50用」の検索結果

3,825件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード00269
ステンアイスディッシャー#16 50cc TAKAGI(高儀)ステンアイスディッシャー#16 50ccTAKAGI(高儀)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アイスクリームやポテトサラダ・マッシュポテトなどの盛り付けなどにとっても便利です。一定量すくえるので、味噌などにも。
ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
832税込915
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)75適合扉高さ(mm)600表面仕上げ光沢バレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)26タキゲンコード11914
ハンドルキー KEY 河村電器産業ハンドルキー KEY河村電器産業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)キー No.200TAKIGEN(タキゲン)(15件のレビュー)
256税込282
1本
当日出荷
寸法(mm)20×44
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
笹形ハンドルキー 内外電機笹形ハンドルキー内外電機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本×5組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
六角レンチ錠用キー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ錠用キーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
寸法(mm)20×42質量(g)9タキゲンコード21459
鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,195税込2,415
1個
当日出荷
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)TAK60タキゲンコード23663
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
18-8スーパーデッシャー UK(三宝)18-8スーパーデッシャーUK(三宝)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
2,347税込2,582
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
18-8デッシャー UK(三宝)18-8デッシャーUK(三宝)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
質量(g)40
TAK スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK スリーアームノブイマオコーポレーション
4,559税込5,015特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,252税込1,377
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スリーアームノブ TAK MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAKMIYOSHI(小西製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部センター穴(ねじ部)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)黒色
スリーアームノブ TAK-NT MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAK-NTMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様)TAKIGEN(タキゲン)
14,167税込15,584
1個
4日以内出荷
ソケット TAK 銅管継手 多久製作所ソケット TAK 銅管継手多久製作所
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ロウ付け銅管継手。
ティーズ TAK 銅管継手 多久製作所ティーズ TAK 銅管継手多久製作所
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ロウ付け銅管継手。
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100関連資料(5.1MB)商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
624税込686
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)50寸法W(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L50×W37)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
627税込690
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
スケーリング50SDS マキタスケーリング50SDSマキタ
3,698税込4,068
1個
欠品中
用途溝つき用適合機種HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2470F、HR2611F、HR2811F(HR200D、HR2450/F、HR3000C)長さL(mm)215寸法A(mm)50
オーロラV50m(CG) タカギオーロラV50m(CG)タカギ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用流量たっぷり水やりをされたい方に広い範囲で水やりをされる方にトラスコ品番-幅(mm)390ホース:チャコールグレー高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
PEPI‐50 TAKEMOTOPEPI‐50TAKEMOTO
89税込98
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
トラスコ品番772-5817材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)35透明容量(mL)57高さ(mm)80奥行(mm)35名称容器危険物の類別非危険物
タフブラウン50M タカギタフブラウン50Mタカギ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。トラスコ品番409-6612幅(mm)390ホース:ブラウン高さ(mm)410奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60色(本体)ブラック/ブラウン適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ステンレス 重量用平型蝶番(L50×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平型蝶番(L50×W50×t5)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,388税込2,627
1個
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13049
BIM50X50枚入 マキタBIM50X50枚入マキタ
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M10×L2=50)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷
質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,295税込1,425
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:53質量(g)200寸法L(mm)50寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11121
調整式フラットトルクヒンジ(L=50) TAKIGEN(タキゲン)調整式フラットトルクヒンジ(L=50)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
...