カテゴリ

  • 切削工具(118)
  • 電気材料(35)
  • バイク部品(32)
  • 住設機器(32)
  • メカニカル部品(29)
  • 制御機器(21)
  • 機構部品(15)
  • 整備工具・収納(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TC-16」の検索結果

396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扉内ケースTC-16 ノーリツ

    扉内ケースTC-16

    ノーリツ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    W470芯ズレタイプからの取り替え用
    対応機種GQ-C□□34WS-T/TB/C、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-1626AWX-60T-DX/TB、GQ-□□39WS-T/TB/C-1、GQ-1626WS-60T/6-TB取付ピッチ(mm)W318×H496外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×672
  • TC16型 ユキワ精工

    TC16型

    ユキワ精工
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • チューブカッター 千代田通商

    チューブカッター

    千代田通商(20件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
    トラスコ品番148-4401質量(g)35.0適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5機能替刃式適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • キャップ ミドリ安全

    キャップ

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    後ろアジャスター付です。
    用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
  • チューブカッター替刃 千代田通商

    チューブカッター替刃

    千代田通商(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
    トラスコ品番148-4419材質鋼鉄質量(g)1適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード端子 ニチフ

    ブレード端子

    ニチフ
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • チス TRUSCO

    チス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
    用途コンクリートなどのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    当日出荷
    外径3~16mmΦまでのチューブを、円形をくずさずに直角に切断できます。ナイロン・テフロンチューブなどを軽い力でカットできます。
    チューブ外径(Φmm)3~16大きさ25×80×31.5mm
  • ターミナルコーン エーアンドエーテック

    ターミナルコーン

    エーアンドエーテック
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。
    材質冷間圧延鋼板表面処理電気亜鉛メッキ
  • ターミナルコーン 日本シーム工業

    ターミナルコーン

    日本シーム工業
    89税込98
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    端末処理用の部品です。
    材質/仕上鉄/亜鉛電気メッキ
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC

    ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

    JTC(8件のレビュー)
    8,890税込9,779
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    清和工業(18件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。
    材質塩化ビニール
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • コンパクトツールケース(ツーポケット) TRUSCO

    コンパクトツールケース(ツーポケット)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
    付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工材質ポリエステル幅(mm)120高さ(mm)210奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)65
  • 銅線用 裸ブレード端子 (BTC形) ニチフ

    銅線用 裸ブレード端子 (BTC形)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • クローフットレンチセット JTC

    クローフットレンチセット

    JTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箸(あずき) スリーライン

    箸(あずき)

    スリーライン
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 特殊コーン 大阪電具(ODK)

    特殊コーン

    大阪電具(ODK)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
    材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • ターミナルコーンアース端子付 日本シーム工業

    ターミナルコーンアース端子付

    日本シーム工業
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    フレキの端末処理用の部品で、フレキ部からアースを取るための端子が付いております。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    用途端末処理用
  • 2枚合わせ長丁番 ACE(エース)

    2枚合わせ長丁番

    ACE(エース)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 HDMI SD microSD】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム エレコム

    ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 HDMI SD microSD】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。
    その他パッケージ内容(本体)質量(g)約50.0(ケーブル含む)外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1転送速度(Gbps)最大5
  • スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル STC

    ティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1溝長(mm)12シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグホール修正機 JTC

    プラグホール修正機

    JTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルキャップ 伊藤電気製作所

    ターミナルキャップ

    伊藤電気製作所
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ターミナルコーン 日本シーム工業

    ステンレス ターミナルコーン

    日本シーム工業
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    ステンレス製フレキの端末処理用としてご使用下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
    用途端末処理用
  • 箸(紺) スリーライン

    箸(紺)

    スリーライン
    179税込197
    1膳
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • ターミナルキャップ 日動電工

    ターミナルキャップ

    日動電工
    519税込571
    1個
    当日出荷
    高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
    用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
  • ターミナルコーン 日本シーム工業

    ターミナルコーン

    日本シーム工業
    88税込97
    1個(1個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TC-A型ボックス 日東工業

    TC-A型ボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
    材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール(アクリル) TC型 NOK

    オイルシール(アクリル) TC型

    NOK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式TC
  • タイミングライト JTC

    タイミングライト

    JTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    点火タイミングの測定に使用します。
    電源12Vコード長さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様2段切替式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    爪敷3爪
  • O2センサーソケット JTC

    O2センサーソケット

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIGトーチ用 コレット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用 コレット

    SUZUKID(スズキッド)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

    メトカル
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。