カテゴリ

  • 住設機器(67)
    • 便ふた(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ガイド付シリンダ(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
    • フォークリフト部品(8)
    • 農機・産機用オイルフィルター(3)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
    • トイレ用品(17)
  • 自動車補修部品(12)
    • エンジンルーム内ウォーターポンプ(1)
    • オイルフィルター(4)
    • フューエルフィルター(2)
  • 切削工具(214)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • メカニカル部品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 制御機器(13)
  • 介護用品(12)
  • 安全保護具(10)
  • 作業工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TCM」の検索結果

615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル組品 TCM165 TOTOハンドル組品 TCM165TOTO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
車体カバー TCM-5600 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)車体カバー TCM-5600 単車 モトカバーMARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
耐熱耐寒性に優れた本格派!!丈夫で長持ち厚手生地(250D)新工夫、前後がわかりやすい前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありませんカラー:シルバーサイズ:M(90~125cc)125×214cm適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びくださいホンダ:CB125T、XLR125R、ジャズ、マグナ50、ベンリーCD125T、スペイシー125、リード100、ZOOMER、ブロード90(50)、ジョーカー90(50)、NSR80、CRM80(50)、NS-1、NS-50R、ズーマー、ディオ110、プレスカブ50STD(デラックス)、カブ110ヤマハ:SR125(B)、シブナス125Si(D)、ニュースメイトT90N(80/50)、DT50、アクシス100、ギア、ボックススズキ:ヴェクスター150(125、GS125E、GN125E、RG125ガンマ(50)、K125、アドレスV100、ハスラー50、ウルフ50カワサキ:AR125S、AR80-Ⅱ、AR50S、KSR110
サイズM
デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド オーム電機デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッドオーム電機
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
使いやすく測定しやすい形を追求したデジタルクランプメーター狭い場所や込み入った配線でもクランプしやすいビーク型クランプヘッドファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート金メッキテストリード使用側面にテストリードホルダーを装備回路に直接つながず安全に測定可能キャリングケース、テストリード、単4形乾電池付き
仕様●クランプヘッド:ビーク型●テストリード:金メッキテストリード付属品キャリングケース、テストリード、単4形乾電池、保証書付取扱説明書質量(g)約140タイプクランプメーター電源単4形乾電池×2本型番TCM-400AB表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×171×35別売付属品ワニグチクリップ 06-5413ホルダーテストリード:あり
12 ネオレストAH用便ふた組品 TCM113シリーズ TOTO12 ネオレストAH用便ふた組品 TCM113シリーズTOTO
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から66日以内出荷
05 SD・SD-G用便ふた組品(エロンゲート) TCM2シリーズ TOTO05 SD・SD-G用便ふた組品(エロンゲート) TCM2シリーズTOTO
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
VS-TCM シリーズ   両側テレセントリックレンズ C マウントモデル VSテクノロジーVS-TCM シリーズ 両側テレセントリックレンズ C マウントモデルVSテクノロジー
299,800税込329,780
1個
12日以内出荷
1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。 様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。
マウントC-Mount
VS-TCM シリーズ   メガピクセル対応テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TCM シリーズ メガピクセル対応テレセントリックレンズVSテクノロジー
189,800税込208,780
1個
12日以内出荷
各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。 顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
ツールキャリーバッグPRO SK11ツールキャリーバッグPROSK11(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。 ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質ハンドル:ステンレスパイプ材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)10までポケット数外側12個・内側12個
作業用エプロン TRUSCO作業用エプロンTRUSCO(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。 作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。 ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。ブラックトラスコ品番352-4647種別エプロン材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)250幅(cm)66着丈(cm)85ひも長(cm)63
USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービスUSB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタエスエスエーサービス(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
テンションクランプ 兼用 マルサテンションクランプ 兼用マルサ(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6215長さ(mm)56寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)760タイプ小型張線器付クランプ奥行(mm)1602018年トラスコ掲載ページ9 1073
テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコムテンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キーエレコム(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約110対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB[A]対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
マグネット付パーツトレイ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マグネット付パーツトレイTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ステンレス製のためサビに強い。 マグネットは1000ガウスと強力。
板厚(mm)0.5
テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック エレコムテンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラックエレコム(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
質量(g)約110コネクタ形状USB[A]キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
スマートフォン用ストラップ クリップ(金属) エレコムスマートフォン用ストラップ クリップ(金属)エレコム(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ エスエスエーサービスLightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタエスエスエーサービス(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応
メス形状Lightningオス形状Type-C
カッティングマット TRUSCOカッティングマットTRUSCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂繰り返し・詰め替え対応
カラーマグネット TRUSCOカラーマグネットTRUSCO
189税込208
1セット(4個)ほか
当日出荷
書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ10 0646
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ボルト組品 TOTO取付ボルト組品TOTO(2件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
適合TCF226、TCF116
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコムテンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付きエレコム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約114ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)100未満/1ポート
脱臭カートリッジ TOTO脱臭カートリッジTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Type-C L型変換コネクタ エスエスエーサービスType-C L型変換コネクタエスエスエーサービス
519税込571
1個
当日出荷
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
化学モップ TRUSCO化学モップTRUSCO
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌日出荷
油性吸着剤を使用していますので、掃く、拭く、磨くを一度にこなします。
用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。種類化学モップ長さ(mm)1500材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(毛)綿・スフ混材質(甲)スチール(クロメートメッキ)繰り返し・詰め替え対応
中型切断器(AC) 火口付 ヤマト産業中型切断器(AC) 火口付ヤマト産業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~30適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ
使い捨て帽子 帯電帽ツバなし TRUSCO使い捨て帽子 帯電帽ツバなしTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
帯電効果。インナーとしても使用可能です。髪の毛(短髪など)のつき抜け防止。
用途食品加工・食肉加工・水産業用。仕様TOPと耳部は、通気性の良い不織布を使用材質/仕上ポリプロピレン種類ツバなし機能帯電
回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアヘッド TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアヘッドTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2枚)
当日出荷
幅(mm)380トラスコ品番114-8180高さ(mm)30質量(g)300繰り返し・詰め替え対応
修正テープ モノポケット トンボ鉛筆修正テープ モノポケットトンボ鉛筆
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
フルカバーキャップ/透明ヘッド/高品質テープ/使い切りタイプ
商品タイプ本体(使い切り)テープ長さ(m)4テープ幅(mm)5
化学モップ用スペア TRUSCO化学モップ用スペアTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
種類化学モップ縦(mm)400材質(毛)綿・スフ混繰り返し・詰め替え対応
ツールキャリーバッグ E-ValueツールキャリーバッグE-Value(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り出しやすいフルオープンタイプです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。 便利な外側ポケット・内側ホルダーです。ソフトグリップ付山形ハンドルです。
用途道具などの収納・持ち運び。仕様別売ショルダーベルト取付可能材質(本体)ポリエステル・EVA外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)200
カラーマドラー サンナップカラーマドラーサンナップ
209税込230
1本(20本)
当日出荷
5色入りマドラースプーン。
長さ(cm)13材質ポリスチレンアソート(ピンク・イエロー・グリーン・ブルー・ホワイト)品名・タイプマドラー耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
フィルタ TOTOフィルタTOTO(2件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷
回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアハンドルヘッドセット TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアハンドルヘッドセットTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
TRUSCO 回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアハンドルヘッドセット
トラスコ品番114-8181材質ポリプロピレン長さ(mm)1210幅(mm)350質量(g)500繰り返し・詰め替え対応
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
成端作業が早くて簡単!貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!一般的なモジュラープラグも圧着できる!一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできるケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付MJ-6A-808TC:CAT 6AMJHA-808STC:CAT 6 シールド付MJHA-808TC:CAT 6MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレートJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状ストレートオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
スペアモップ TRUSCOスペアモップTRUSCO
519税込571
1枚
当日出荷
材質綿、ポリエステル、他縦(mm)240横(mm)240繰り返し・詰め替え対応
...