デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド
使いやすく測定しやすい形を追求したデジタルクランプメーター
狭い場所や込み入った配線でもクランプしやすいビーク型クランプヘッド
ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート
金メッキテストリード使用
側面にテストリードホルダーを装備
回路に直接つながず安全に測定可能
キャリングケース、テストリード、単4形乾電池付き
- 付属品
- キャリングケース、テストリード、単4形乾電池、保証書付取扱説明書
- 仕様
- ●クランプヘッド:ビーク型●テストリード:金メッキテストリード
- 質量(g)
- 約140
- タイプ
- クランプメーター
- 電源
- 単4形乾電池×2本
- 型番
- TCM-400AB
- 表示方式
- デジタル
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 58×171×35
- 別売付属品
- ワニグチクリップ 06-5413
- ホルダー
- テストリード:あり
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(3.86MB)
注意
※感電事故を防止して、安全な測定をするために取扱説明書をよく読んでから使用してください。※強電回路の測定は非常に危険ですので、測定しないでください。
※危険な回路の電圧測定では、クランプメーターを手に持って測定しないでください。
※身体のいかなる部分も回路に接触しないようにご注意ください。
※校正に関しては、受けつけておりません。
電気測定 の新着商品
高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力インピーダンス:約10MΩ、周波数:10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz、抵抗(Ω):600.0Ω、確度:±(0.8%+5))OWON(オウオン)税込¥7,698¥6,998
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥103,378~¥93,980~
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~
赤外線サーモグラフィカメラ TI200シリーズ(分解能:0.1℃、フレームレート:25 Hz、確度:-10℃~400℃、確度 ±2℃ または ±2% のいずれか大きい方(常温 25℃)、温度範囲:-20℃ ~400℃)OWON(オウオン)税込¥46,178¥41,980
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥80,278~¥72,980~カテゴリ






















