カテゴリ

  • バイク純正部品(1,393)
  • 制御機器(882)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • トラック純正部品(103)
  • 作業服(78)
  • 切削工具(63)
  • 農業機械(57)
  • 建築金物(46)
  • 家電(41)
  • 学童・教育用品(39)
  • バイク部品(28)
  • 自動車純正部品(27)
  • 電気材料(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • メカニカル部品(19)
  • カー用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 溶接用品(15)
  • 完成車(14)
  • 自転車部品(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 手袋(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 物流用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 医療(10)
  • 保管用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 厨房用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「TCR」の検索結果

関連キーワード
3,215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5 イマオコーポレーションガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)57タイプフェノール樹脂製t5材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
トーセル TCR-080シリーズ ADVANTECトーセル TCR-080シリーズADVANTEC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から41日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:0.8
トーセル TCR-020シリーズ ADVANTECトーセル TCR-020シリーズADVANTEC
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCR-020-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCR-020-SシリーズADVANTEC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:0.2
温度センサーTCR-704 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-704TGK(東京硝子器械)
6,990税込7,689
1個
8日以内出荷
型式TCE-704TGK品番919-72-06-13タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
その他設置工事必要付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
トーセル TCR-045-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCR-045-S1シリーズADVANTEC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:0.45
トーセル TCR-045-D1シリーズ ADVANTECトーセル TCR-045-D1シリーズADVANTEC
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:0.45
小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCRKHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
高い流動性、O リングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクターです。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
ねじサイズM10
温度センサーTCR-707 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-707TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1個
8日以内出荷
型式TCE-707TGK品番919-72-06-11タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
温度センサーTCR-701 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-701TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1個
8日以内出荷
測定範囲(℃)PT100-50~+400TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
23cm 利休箸 TCR-23シリーズ スリーライン23cm 利休箸 TCR-23シリーズスリーライン
12,980税込14,278
1袋(50個)ほか
10日以内出荷
耐久性に優れた、高品質な箸・カトラリーを揃えました。ポリフェニレンサルファイド(PPS)樹脂製です。耐熱温度は260℃で高温消毒ができます。表面硬度が高くキズがつきにくい樹脂です。加水分解や色あせしないので長期間使用できます。洗剤や漂白剤による表面劣化がほとんどありません。シンプルで持ちやすい細身のフォルム。箸先と箸元が同じデザインになっており、方向性がなく整頓が楽です。箸先を角ばらせることで、麺などが滑りにくくなっています。表面を艶消しにしてシックな印象に仕上げました。
ロボット部品 YA-1TCR81T00 TPハーネス パナソニックコネクトロボット部品 YA-1TCR81T00 TPハーネスパナソニックコネクト
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ミクロハンドCR PA-TCR20シリーズ ゴールドウインミクロハンドCR PA-TCR20シリーズゴールドウイン
95,980税込105,578
1パック(500双)
13日以内出荷
手にぴったりフィットする、左右別の高品質グリップ手袋日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ(メーカー比)超純水洗浄
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-16A 大和精工ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-16A大和精工
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):-電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内ノズル内径(Φmm)Φ16本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-13A 大和精工ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-13A大和精工
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):-電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内ノズル内径(Φmm)Φ13本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
ロボット部品 YA1TCR81T00 TPケーブル 10M パナソニックコネクトロボット部品 YA1TCR81T00 TPケーブル 10Mパナソニックコネクト
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-16W3 大和精工ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-16W3大和精工
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):-電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内ノズル内径(Φmm)Φ16本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)419×188×227
立形多段うず巻インラインポンプ TCR型 鶴見製作所立形多段うず巻インラインポンプ TCR型鶴見製作所
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR トンボ鉛筆修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CRトンボ鉛筆(29件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
CT-CX専用カートリッジ
エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号16 112 006
ミクロハンドスムース PA-TCRG5シリーズ ゴールドウインミクロハンドスムース PA-TCRG5シリーズゴールドウイン
109,800税込120,780
1パック(400双)
11日以内出荷
ガンマー線滅菌を施した無菌室用。スムース仕様で内側装着用。グリップタイプと併用すれば2重装着が可能。日本人の手に合わせた独自の左右別成型(曲指)で疲れにくい(メーカー比)。超純水洗浄
リフレッシュチェア TCR-40WL(ラベンダー) ノーリツイスリフレッシュチェア TCR-40WL(ラベンダー)ノーリツイス
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
ソフトなウレタンとラウンドした座面形状で、長時間座っても疲れにくい設計のリフレッシュチェアです。
リフレッシュチェア TCR-40WL(クリームイエロー) ノーリツイスリフレッシュチェア TCR-40WL(クリームイエロー)ノーリツイス
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
ソフトなウレタンとラウンドした座面形状で、長時間座っても疲れにくい設計のリフレッシュチェアです。
クリアライトボックス TRUSCOクリアライトボックスTRUSCO(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
リフレッシュチェア TCR-40WL(ピンク) ノーリツイスリフレッシュチェア TCR-40WL(ピンク)ノーリツイス
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
ソフトなウレタンとラウンドした座面形状で、長時間座っても疲れにくい設計のリフレッシュチェアです。
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
リフレッシュチェア TCR-40WL(ライトブルー) ノーリツイスリフレッシュチェア TCR-40WL(ライトブルー)ノーリツイス
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
ソフトなウレタンとラウンドした座面形状で、長時間座っても疲れにくい設計のリフレッシュチェアです。
リフレッシュチェア TCR-40WL(ブラック) ノーリツイスリフレッシュチェア TCR-40WL(ブラック)ノーリツイス
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
ソフトなウレタンとラウンドした座面形状で、長時間座っても疲れにくい設計のリフレッシュチェアです。
クリアバッグ TRUSCOクリアバッグTRUSCO(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
中身が一目で確認できます。 水に濡れても丈夫なバッグです。 中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして材質PVC厚さ(mm)0.32クリア機能耐水性縦(mm)275マチ(mm)95
リフレッシュチェア TCR-40WL(ミントグリーン) ノーリツイスリフレッシュチェア TCR-40WL(ミントグリーン)ノーリツイス
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
ソフトなウレタンとラウンドした座面形状で、長時間座っても疲れにくい設計のリフレッシュチェアです。
コーンリング TRUSCOコーンリングTRUSCO(3件のレビュー)
139税込153
1袋(2個)
当日出荷
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)質量(g)10縦(mm)86横(mm)114径(mm)4.8
トーセル TCR-045-T1シリーズ ADVANTECトーセル TCR-045-T1シリーズADVANTEC
65,980税込72,578
1本
33日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:0.45
落書きクリーナー TRUSCO落書きクリーナーTRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1本(180mL)
当日出荷
通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落としトラスコ品番275-6536容量(mL)180使用温度範囲室温、エアゾールタイプ(霧状)主成分界面活性剤
耐切創腕カバー TRUSCO耐切創腕カバーTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン黒杢トラスコ品番478-9750厚さ(mm)1.4サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工(5件のレビュー)
479税込527
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。ナチュラル材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルハガシ TRUSCOラベルハガシTRUSCO
689税込758
1本(200mL)
当日出荷
ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分メチルシクロヘキサントラスコ品番256-8381無色透明容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー原液量(mL)120
タフケース ANEXタフケースANEX
899税込989
1個
当日出荷
厚さ1.7倍で頑丈/積み重ねできる
外寸(mm)190×135×63内寸(mm)176×105×55
透明工具箱 TRUSCO透明工具箱TRUSCO(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
クリア外寸法・奥行(mm)196有効内寸法・間口(mm)296有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)151
...