カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 照明(5)
  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TD021」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
TE Connectivity リレー 230V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 230VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)CKD
1,700税込1,870
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
種別部品ポート数3
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,390税込4,829特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
UVR1J221MPD1TD ニチコンUVR1J221MPD1TDニチコン
82税込90
1個
翌々日出荷
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80ノーブランド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
マイナスビット マキタマイナスビットマキタ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
ペンドラフック マキタ用 SK11ペンドラフック マキタ用SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
ペンドラフック マキタ用 SK11ペンドラフック マキタ用SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ木下穴・鉄用六角軸ドリルマキタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)
極軽 ペンドラフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)極軽 ペンドラフックRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
ドーリー(ブレーキ付) エスコドーリー(ブレーキ付)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
ソフトプラホルダー(充電ドライバー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー! [7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。 ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応) 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー寸法(mm)60×65×290質量(g)65
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
ハンディーカート エスコハンディーカートエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
スパイラルタップ トライアルコーポレーションスパイラルタップトライアルコーポレーション
24,980税込27,478
1セット(21本)
当日出荷
タップと下穴ドリルが1つのセットに! いざという時に頼りになるセット品! ステンレスにも対応!
用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工にセット内容タップ:M3/4/5/6/8/10/12×各2本、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3×各1本材質スチール(ケース)
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
999税込1,099
1個
欠品中
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止。
適合機種(インパクトドライバ)TD021D(TD020D)、(ドライバドリル・震動ドライバドリル)DF010D、(テクス用/スクリュドライバ)(6700N)寸法L1(mm)3.5寸法A(mm)5.5寸法L2(mm)20寸法L3(mm)60寸法d(Φmm)9適合ボルト径M3
ペンドラフックD型 SK11ペンドラフックD型SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
198x324x 85mm シスボックス(青) エスコ198x324x 85mm シスボックス(青)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-21材質ポリプロピレンサイズA4タイプヨコ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×324×198グリーン購入法適合
オプショナル コレクターパイプ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル コレクターパイプAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-Y9R1/TD販売備考:S-Y9R21-EETの中間パイプと入替て使用する消音装置です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R9 25
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット
929税込1,022
1枚
3日以内出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
1.6mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ1.6mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980TD-21
差替えソケット用ビット trad差替えソケット用ビットtrad
389税込428
1パック(2本)
翌日出荷
ビット差替式ソケットの交換ビット
セット内容No.2×55mm:2本材質ビット:S2質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10表面処理ブラスト軸(mm)六角軸:6.35適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924RoHS指令(10物質対応)対応
直管ランプシステム笠付 東芝ライテック直管ランプシステム笠付東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
ペンドラフックC型 SK11ペンドラフックC型SK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カラビナ・U字フックなどへ引っ掛けができます。ペンドライバをカラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
交換用ビットセット ベッセル交換用ビットセットベッセル
379税込417
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
直管ランプシステム片反射笠 東芝ライテック直管ランプシステム片反射笠東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)59本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付距離照射面:0.1カテゴリー片反射笠器具