カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
  • 作業工具(10)
    • ビット(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 制御機器(6)
  • 安全保護具(4)
  • 保管用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M3~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
2300
充電時間
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
3000
ブランド
マキタ・KTC・SMC・シュナイダーエレクトリック・SK11・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・エスコ・MKカシヤマ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TD021D」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ

    マキタ(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
    付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,390税込4,829特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • ペンドラフック マキタ用 SK11

    ペンドラフック マキタ用

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
  • ペンドラフック マキタ用 SK11

    ペンドラフック マキタ用

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
  • 木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ

    木下穴・鉄用六角軸ドリル

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
    寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • 極軽 ペンドラフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    極軽 ペンドラフック

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
  • ソフトプラホルダー(充電ドライバー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー! [7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。 ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応) 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
    適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー寸法(mm)60×65×290質量(g)65
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止。
    適合機種(インパクトドライバ)TD021D(TD020D)、(ドライバドリル・震動ドライバドリル)DF010D、(テクス用/スクリュドライバ)(6700N)寸法L1(mm)3.5寸法A(mm)5.5寸法L2(mm)20寸法L3(mm)60寸法d(Φmm)9適合ボルト径M3
  • セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    セレクトスイッチ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ペンドラフックD型 SK11

    ペンドラフックD型

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
  • ペンドラフックC型 SK11

    ペンドラフックC型

    SK11(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カラビナ・U字フックなどへ引っ掛けができます。ペンドライバをカラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
  • V Series(VV5QC21-06C8) SMC

    V Series(VV5QC21-06C8)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • プラグインユニット (VV5QC21-04~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC21-04~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQC2000
  • ペンドラフック D型 右手左手兼用 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ペンドラフック D型 右手左手兼用

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛けることができます。大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛けることができ、ペンドライバのどちらの面にも取付ができますので、右手・左手兼用でご使用いただけます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D型式D型(腰ベルト用)ブラックタイプ右手左手兼用
  • ペンドラフック C型 右手用 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ペンドラフック C型 右手用

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛けることができます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。腰に引っ掛けた時のバランスが良く素早く取り外しができ、グリップを握った際にも邪魔になりません。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D型式C型(カラビナ用)ブラックタイプ右手用
  • Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4RoHS指令(10物質対応)対応特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設ポジション数3
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり材質(本体)MetalシリーズHarmony XB4ランプLED特性EX 番号付きのメーカー品番は、 EX 等級の製品です。 直接電源タイプには、適切な BA9s 白熱灯、ネオン、又は LED を別途購入する必要があります。 トランスタイプには BA9s 白熱電球が付属しています。 LED タイプは一体型 LED ライトブロック付きです。. Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 22 mm パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。 各 LED パイロットライトの取り付け直径は 22 mm で、その逆に高い耐振性、ゆるみ止め Terminal ねじ、最大 IK06 の耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. Terminal スクリューによる振動耐性が高い 衝撃保護 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C コンタクトブロックを幅広く選択可能 過酷な環境で高いパフォーマンスを発揮 柔軟性と適応性 すばやく簡単な取り付け. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 、 CCC EAC 、 JIS 規格に適合 グループおよびカテゴリ: 112 D-EX tD A21 証明書番号 INERIS 04 ATEX 9004U CE マーキング及び海洋認証を取得 最大 IP66 、 67 、 69 、 69K 、およびタイプ 4X 保護等級 最大 IK06 の衝撃保護. 用途 - XB4 シリーズは、汎用、建物、インフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に次のような用途があります。 機械およびコントロールパネル 食品及び飲料 自動車 レストラン 商業ビル照光色定格電圧(kV)24ac/dcIP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22実装タイプパネルマウント
  • Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, セレクタスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004URoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグインユニット (VV5QC21-05~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC21-05~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-05N7) SMC

    V Series(VV5QC21-05N7)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-04N9) SMC

    V Series(VV5QC21-04N9)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-06N7) SMC

    V Series(VV5QC21-06N7)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-06N9) SMC

    V Series(VV5QC21-06N9)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-05C6) SMC

    V Series(VV5QC21-05C6)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-03C8) SMC

    V Series(VV5QC21-03C8)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-01C6) SMC

    V Series(VV5QC21-01C6)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • プラグインユニット (VV5QC21-08L~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC21-08L~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQC2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-10N9) SMC

    V Series(VV5QC21-10N9)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • V Series(VV5QC21-08N7) SMC

    V Series(VV5QC21-08N7)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000