カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
  • 作業工具(10)
    • ビット(1)
  • 制御機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • 保管用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M3~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
2300
充電時間
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
3000
ブランド
マキタ・KTC・SK11・シュナイダーエレクトリック・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・エスコ・MKカシヤマ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TD021D」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ

    マキタ(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
    付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,390税込4,829特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • ペンドラフック マキタ用 SK11

    ペンドラフック マキタ用

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
  • ペンドラフック マキタ用 SK11

    ペンドラフック マキタ用

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
  • 木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ

    木下穴・鉄用六角軸ドリル

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
    寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
  • 極軽 ペンドラフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    極軽 ペンドラフック

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
  • ソフトプラホルダー(充電ドライバー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー! [7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。 ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応) 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
    適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー寸法(mm)60×65×290質量(g)65
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止。
    適合機種(インパクトドライバ)TD021D(TD020D)、(ドライバドリル・震動ドライバドリル)DF010D、(テクス用/スクリュドライバ)(6700N)寸法L1(mm)3.5寸法A(mm)5.5寸法L2(mm)20寸法L3(mm)60寸法d(Φmm)9適合ボルト径M3
  • セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    セレクトスイッチ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ペンドラフックD型 SK11

    ペンドラフックD型

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
  • ペンドラフックC型 SK11

    ペンドラフックC型

    SK11(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カラビナ・U字フックなどへ引っ掛けができます。ペンドライバをカラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
  • ペンドラフック D型 右手左手兼用 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ペンドラフック D型 右手左手兼用

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛けることができます。大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛けることができ、ペンドライバのどちらの面にも取付ができますので、右手・左手兼用でご使用いただけます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D型式D型(腰ベルト用)ブラックタイプ右手左手兼用
  • ペンドラフック C型 右手用 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ペンドラフック C型 右手用

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛けることができます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。腰に引っ掛けた時のバランスが良く素早く取り外しができ、グリップを握った際にも邪魔になりません。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D型式C型(カラビナ用)ブラックタイプ右手用
  • Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, セレクタスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004URoHS指令(10物質対応)対応