カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 家電(1)

「TD090D」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8(差込式)バッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)50(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)締付能力(普通ボルト)M5~M12締付能力(高力ボルト)M5~M10最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデルマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~901充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
小型、軽量ボディで質量0.92kg!軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155幅(mm)54質量(kg)0.92(バッテリ含む)高さ(mm)178本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
マイナスビット マキタマイナスビットマキタ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)
タフソケットビットDX マキタタフソケットビットDXマキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット マキタTD090 ハグハグライト 充電式ラジオセットマキタ
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]充電時間(分)50(1本)バッテリーリチウムイオンセット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケース
セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックセレクトスイッチ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch SCHMERSALSchmersal ねじ AZ 16 Safety SwitchSCHMERSAL
120税込132
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch SCHMERSALSchmersal ねじ栓 AZM415 Safety SwitchSCHMERSAL
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ねじプラグ併用:EXシリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ケーブルグランド AZ 16 Safety Switch SCHMERSALSchmersal ケーブルグランド AZ 16 Safety SwitchSCHMERSAL
910税込1,001
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド素材:Plasticサイズ:1.5mmコネクタサイズ:M16コネクタ タイプ:配線済み危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
21,960税込24,156
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WASHER MOT DER GPR 125 4T E3 '09 00D02500271 piaggio(ピアッジオグループ)WASHER MOT DER GPR 125 4T E3 '09 00D02500271piaggio(ピアッジオグループ)
389税込428
1袋(5個)
31日以内出荷