カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「TD137」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学SUS注射針型アタッチメント ストレート型ミラック光学
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
質量(g)2
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
15,980税込17,578
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
SELECTOR SET MAZDA(マツダ)SELECTOR SETMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSコーティングTiNコーティング
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
TINテーパドリル 理研製鋼TINテーパドリル理研製鋼
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
コバルトテーパドリル 理研製鋼コバルトテーパドリル理研製鋼
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
スロツトルボデ-アセンブリ 1TD-13750-02 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルボデ-アセンブリ 1TD-13750-02YAMAHA(ヤマハ)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
7,498税込8,248特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ロングテーパーシャンクドリル LTD1 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD1NACHI(不二越)
33,980税込37,378
1本
7日以内出荷
材質HSS
タフソケットビットDX マキタタフソケットビットDXマキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
ソケットホルダ マキタソケットホルダマキタ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。
適合機種T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
ピストン (STD.)(HOND 13101437003 ホンダピストン (STD.)(HOND 13101437003ホンダ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番13101-437-003