カテゴリ

  • バイク純正部品(193)
  • バイク部品(148)
  • 自動車純正部品(120)
  • トラック純正部品(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(85)
  • メカニカル部品(81)
  • 制御機器(68)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 電気材料(41)
  • 農業機械(33)
  • 測定用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • オフィス家具(10)
  • 物流用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TDR」の検索結果

1,060件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶運搬車TDR-2用チェーン TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用チェーンTRUSCO
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替チェーン
用途交換・追加用部品仕様TRUSCO ドラム缶運搬車TDR-2用チェーントラスコ品番855-5490適合機種TDR-2品名チェーンアズワン品番64-8717-882018年トラスコ掲載ページ8 1131
TDM600EX-SP TDR TPMSTDM600EX-SPTDR TPMS
18,980税込20,878
1セット
欠品中
EX型センサー方式による4輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下関連資料(0.58MB)
チップ LNMXR/L-TDR タンガロイチップ LNMXR/L-TDRタンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
3日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
鉄骨用ドリル EX-MT-TDR OSG(オーエスジー)鉄骨用ドリル EX-MT-TDROSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適です
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングシャンク径d(Φmm)MT3ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)
TDR 2-2423WI TRACO POWERTDR 2-2423WITRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶運搬車TDR-1用樹脂ベルト TRUSCOドラム缶運搬車TDR-1用樹脂ベルトTRUSCO
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-1用取替ベルト
用途交換・追加用部品仕様ナイロン製トラスコ品番855-5487適合機種TDR-1品名ナイロンベルトアズワン品番64-8717-852018年トラスコ掲載ページ8 1131
ドラム缶運搬車TDR-1用ゴム車輪 TRUSCOドラム缶運搬車TDR-1用ゴム車輪TRUSCO
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-1用取替車輪
用途交換用部品適合機種TDR-1材質(車輪)ゴム2018年トラスコ掲載ページ8 1131
ドラム缶運搬車TDR-2用125mmポリプロピレンタイヤ TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用125mmポリプロピレンタイヤTRUSCO
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替125mm車輪
用途交換用部品仕様150mm×32巾ゴム、125mm×32巾ゴムトラスコ品番855-5489適合機種TDR-2品名150mmポリプロピレンタイヤ(後輪用)アズワン品番64-8717-872018年トラスコ掲載ページ8 1131
TDR 3-2423SM TRACO POWERTDR 3-2423SMTRACO POWER
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 3-2411WI TRACO POWERTDR 3-2411WITRACO POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 3-2411SM TRACO POWERTDR 3-2411SMTRACO POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 3-0523SM TRACO POWERTDR 3-0523SMTRACO POWER
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 2-2411SM TRACO POWERTDR 2-2411SMTRACO POWER
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤ TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤTRUSCO
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途交換用部品仕様250mm×90巾ゴムトラスコ品番855-5488適合機種TDR-2品名250mm空気入りタイヤ(前輪用)アズワン品番64-8717-862018年トラスコ掲載ページ8 1131
TDR 2-2423SM TRACO POWERTDR 2-2423SMTRACO POWER
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 2-2411WI TRACO POWERTDR 2-2411WITRACO POWER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 2-0511SM TRACO POWERTDR 2-0511SMTRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDR 3-2411WISM TRACO POWERTDR 3-2411WISMTRACO POWER
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SMTRACO POWER
4,598税込5,058
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISMTRACO POWER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85ロードレギュレーション±1%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2TRACO POWER
4,198税込4,618
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
TDRケーブル測長機(測長タイプ) グッドマンTDRケーブル測長機(測長タイプ)グッドマン
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
用途断線・短絡箇所までの距離測定付属品赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケーストラスコ品番480-8584材質ABS PLA幅(mm)90高さ(mm)165奥行(mm)37電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)探索:2
TDM610EX-ST TDR TPMSTDM610EX-STTDR TPMS
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
EX標準型センサーによる6輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:6個/取付け用付属品:1式(受信機)ブラック関連資料(0.58MB)
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISMTRACO POWER
5,198税込5,718
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)85
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WITRACO POWER
4,698税込5,168
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
タイヤ空気圧モニタリングシステム TDM600IN-CV SV TDR TPMSタイヤ空気圧モニタリングシステム TDM600IN-CV SVTDR TPMS
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
IN型センサー方式による高い対候性を発揮します。ユーザー登録により長期保証提供あり。
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置受信機:ブラック関連資料(0.65MB)
TDM600IN-CV SV TDR TPMSTDM600IN-CV SVTDR TPMS
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
IN型センサー方式による4輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式(受信機)ブラック
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WITRACO POWER
5,698税込6,268
1個ほか
7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85
ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ HARIOティードリッパー ラルゴ TDRシリーズHARIO
4,798税込5,278
1箱(1個)
11日以内出荷
抽出のタイミングを選べるティードリッパー。紅茶用の丸い形状のものに加え、日本茶をモダンに愉しむためのティードリッパーです。ティードリッパーで抽出してからスイッチを押して一気にサーバーへ注ぎ込みます。紅茶・緑茶のイメージに合わせてお選びいただけます。
材質フタ/AS 樹脂、フィルター・ステンレス球/ステンレス、ホルダー・フタパッキン/シリコーンゴム、スイッチ/ポリプロピレン容量(mL)サーバー実用:450、ドリッパー実用:350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×116×205アズワン品番64-5270-39
”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ) グッドマン”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ)グッドマン
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
ケーブル長を正確に測れて事故点の診断・測長もできます。3.5インチQCGAカラーディスプレイにより画面情報がはっきりと表示されます。操作キーは照明付きで、暗い場所での使用にも万全です。波形を静止して比較が可能です。
用途ケーブルの診断、測長に。断線・結線・短絡・地絡・腐食・絶縁不良・ペア線割れ・分岐・端末までの距離の測定に。付属品赤黒ワニ口クリップ、専用ケーストラスコ品番210-3695幅(mm)98高さ(mm)220奥行(mm)58電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)距離(km)探索:6
電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640電源(V)充電器: AC100-240全幅(mm)595(目安)ハンドル高さ(mm)1050~1100バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前20インチ 後16インチ充電時間(時間)約3.5サドルの高さ(mm)700~860走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32総質量(kg)33
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SMTRACO POWER
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±100mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 3SMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃IEC EN60950-1、UL60950-1に準拠した設計. MTBFはMIL-HDBK-217F、@ +25 ℃、グランド良性による値 EMC適合については、メーカーWebサイトでメーカーデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-05xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-12xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-24xx及びTDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3SMシリーズ. 2:1入力電圧範囲でコンパクトなデザインの3 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁DC-DCコンバータは、高効率、低リップル、低ノイズを達成し、最大+85 ℃の動作温度で使用できます。 これらのDC-DCコンバータの用途は、通信機器、計装機器、産業電子機器です。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TDR 2-0511SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TDR 2-0511SMTRACO POWER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 4.5 9 dc定格電力 2W入力電圧公称 5 dc出力電流 400mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 2SMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411WITRACO POWER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 2W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP 14絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 12.8mmシリーズ = TDR 2WIロードレギュレーション = ±1%代表規格 = EN 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2423SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2423SMTRACO POWER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
出力電圧 ±15V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 2W入力電圧公称 24 dc出力電流 ±67mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 2SMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TDR 3-0523SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TDR 3-0523SMTRACO POWER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 5 V dc出力電流 = ±100mA実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SOIC 14絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 12.8mmシリーズ = TDR 3SMロードレギュレーション = ±1%効率 = 81%
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WI TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WITRACO POWER
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 600mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 3WIロードレギュレーション ±1%効率 80%適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-24xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3WIシリーズ. DIPパッケージでのコンパクトな設計 4:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WISM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2411WISMTRACO POWER
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 3W入力電圧公称 24 dc出力電流 600mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc長さ 18.9mmシリーズ TDR 3WISMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃IEC EN60950-1 UL60950-1 に適合するように設計されています. MTBF to MIL-HDBK-217F, +25℃, グランドベニヤ EMCコンプライアンスの詳細については、メーカーウェブサイトのメーカーのデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx :品番 745-1180を参照 745-1180を参照 TDR 3-24xx :品番 745-1200 を参照 745-1200 を参照 TDR 3-48xx :品番 745-1171を参照 745-1171を参照. Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. W シングル デュアル出力安定化絶縁 DC-DC コンバータは、コンパクトな SMD 設計を採用し、 : の広い入力電圧範囲に対応します。この SMD 絶縁 DC-DC コンバータは、高効率、低リップル、低ノイズで、最大 +85 C の動作温度で使用できますこの DC-DC コンバータは、通信機器、計装機器、産業用電子機器などの用途に適しています。. 超広範の4:1入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O 絶縁: 1500 dc 動作温度範囲: 40 → +85 連続短絡保護 リモートオン オフ制御 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, TDR 2-2411SMTRACO POWER
34,980税込38,478
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 2W入力電圧公称 24 dc出力電流 400mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1パッケージ SOIC 14絶縁電圧 1.5kV dc奥行き 8.45mmシリーズ TDR 2SMロードレギュレーション ±1%最低温度 -40℃適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式TDRケーブル診断測長機 TX2003S グッドマン充電式TDRケーブル診断測長機 TX2003Sグッドマン
179,800税込197,780
1台
当日出荷
6000mまでの事故点までの距離・ケーブルの障害内容がわかります。
付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3205材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:6
...