カテゴリ

  • バイク純正部品(760)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 家電(13)
  • 測定用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 医療(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 住設機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「TDX」の検索結果

関連キーワード
888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TungDrillBig TDX カートリッジセット タンガロイTungDrillBig TDX カートリッジセットタンガロイ
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ TDX ディスペンサー用カートリッジ ゴージョージャパンプロ TDX ディスペンサー用カートリッジゴージョージャパン
2,998税込3,298
1個(2L)
当日出荷
頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキスを配合しています。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンド、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。トラスコ品番819-3530材質/仕上全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁質量(kg)2.2タイプスクラブ容量(L)2繰り返し・詰め替え対応
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2タンガロイ
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電動自転車対応修理台 PALMY電動自転車対応修理台PALMY(33件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール質量(kg)2.35シルバー耐荷重(kg)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)スーパーツール(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から9日以内出荷
ハイトップDX レギュラーローラー 大塚刷毛製造ハイトップDX レギュラーローラー大塚刷毛製造
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)6筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応サイズレギュラー毛丈短毛関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプGLOBE(旧堀内製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
ハイトップDX スモールローラー 大塚刷毛製造ハイトップDX スモールローラー大塚刷毛製造
689税込758
1本
翌日出荷
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)6適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応サイズスモール毛丈短毛筒径(Φmm)17関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
トレー 34-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ サカセトレー 34-05タイプ 深さ5cm PTシリーズサカセ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から61日以内出荷
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
トレー有効内寸法(mm)幅248×奥行348×高さ47
超硬バー 軸径6(mm)球D-MAXカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)球D-MAXカットニューレジストン
3,198税込3,518
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6軸長(mm)44刃長(mm)9外径(Φmm)10トラスコ品番435-7299材質超硬質量(g)15
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)防じんカッター(鉄工用)IKURATOOLS(育良精機)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
対応材質鉄工
T/D マイクケーブル True DynaT/D マイクケーブルTrue Dyna
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラックタイプXLR(メス)/XLR(オス)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン
3,798税込4,178
1本
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。より力強い除去作業に。
用途一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金に最適です。適合材一般鋼、鋳鉄、銅/銅合金カット形状d-max
ハードディスクレコーダー WISハードディスクレコーダーWIS
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
電源供給セルフパワー
デラックスボールネット MIKASA (ミカサ)デラックスボールネットMIKASA (ミカサ)
389税込428
1個
6日以内出荷
材質ポリエステル、デラックスタイプホワイト
静音台車 カナツー静音台車カナツー(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪)スーパーラバー材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン騒音対策ありハンドルタイプ折りたたみ
ドライヤー 大風量 速乾 モイスチャーイオン 温冷モード うるおいケア ヘアドライヤー テスコムドライヤー 大風量 速乾 モイスチャーイオン 温冷モード うるおいケア ヘアドライヤーテスコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
うるおう髪へ、手触り変わる新ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。
用途ヘアケア習慣を始める第一歩に。髪に水分を与えながら乾かすことで、髪悩みで多い「乾燥・パサつき」を毎日のヘアドライだけで解決に導くヘアドライヤーです。 髪にうるおいを与える、モイスチャーイオン(TM)を搭載。水分とマイナスイオンが静電気を低減し、キューティクルを整えることで、うるおい約2.9倍アップ、ツヤ約15%アップ、なめらかさ約8%アップします。手触りから変化を実感し、パサつかないみずみずしい髪へ導きます。うるおい効果持続約9時間で、髪のパサつきを抑え、しっとりまとまる髪を実現します。 ※メーカー測定法・メーカー比較検証法による ヘアドライ時、髪の毛同士が触れ合う摩擦によって静電気が発生し、キューティクルへのダメージの原因となります。モイスチャーイオンは、水分とマイナスイオンによって静電気を低減し、キューティクルを整えることで、髪の毛にうるおいを与えます。 1.5m3/分の大風量。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。 ※スイッチポジション「TURBO使用時」(JIS規格測定法による) 熱くなりすぎないから髪にやさしい。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制し、髪への熱ダメージを抑えます。 温度が一目でわかる温度LED表示や、親指1本で操作しやすいスイッチレイアウトなど、直感的な操作性を追求しました。 メーカー同風量の従来機種と比較して約31%小型化。ノズルの短いI字型のボディで、負担なく使える重心設計です。 ※メーカー従来製品TD260Aと体積比較(メーカー測定法による) 高級感と落ち着きのあるマット調のセミメタリックのカラーリングを採用。傾ける度にやわらかな光を反射して、心地よいうるおいのある質感を演出します。 お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 ※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。仕様楽抜きプラグ / 海外使用不可 / 折りたたみ不可 / モイスチャーイオン(TM)ゴールド質量(g)490(電源コードを含めた本体のみ)消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)温風温度(℃)80(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)1.5(JIS規格)動作切換スイッチ【風量】TURBO/DRY/OFF【温度】HOT/温冷モード/COOL
トレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ サカセトレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズサカセ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
材質耐熱制電樹脂(DX)トレー有効内寸法(mm)幅548×奥行348×高さ47
超硬バー 軸径6(mm)タマゴD-MAXカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)タマゴD-MAXカットニューレジストン
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6軸長(mm)44刃長(mm)16外径(Φmm)10トラスコ品番435-7256材質超硬質量(g)21
T/D マイクケーブル True DynaT/D マイクケーブルTrue Dyna
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラックタイプXLR(メス)/Phone
熱中症対策キット EVERSAFE熱中症対策キットEVERSAFE
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
熱中症対策グッズをセットにしました。
用途夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 熱中症対策セット 塩分補給 車載用にも
スパッターシートDX 旭産業(シート)スパッターシートDX旭産業(シート)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から5日以内出荷
アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
JIS規格A種合格 NO・第03A2527号厚さ(mm)1.0(±0.2)連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷
キャノン・ケーブルの変換
超硬バー 軸径8(mm)ツクシD-MAXカット ニューレジストン超硬バー 軸径8(mm)ツクシD-MAXカットニューレジストン
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸長(mm)45
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213)SMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
超硬バー 軸径8(mm)砲弾D-MAXカット ニューレジストン超硬バー 軸径8(mm)砲弾D-MAXカットニューレジストン
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)8軸長(mm)45刃長(mm)25材質超硬
超硬バー 軸径6(mm)円筒刃付D-MAXカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)円筒刃付D-MAXカットニューレジストン
5,798税込6,378
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6軸長(mm)45刃長(mm)25外径(Φmm)12トラスコ品番435-7159材質超硬質量(g)54
トレー 34-17タイプ 深さ17cm PTシリーズ サカセトレー 34-17タイプ 深さ17cm PTシリーズサカセ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
トレー有効内寸法(mm)幅231×奥行331×高さ156
ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 暗線入/無地 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 暗線入/無地馬印
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
スタンダードタイプ MAJIシリーズ(両面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの両面脚付ホワイトボードです。
材質(表面)ホーローホワイト付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個材質ニッケルホーローアルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー表示内容無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)平行二軸トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼質量(g)16使用温度(℃)0~60仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷
マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR(オス)/RCA(メス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャノン・ケーブルからオーディオ AMP等へ接続
マニクイックパーフェクトデラックス レイクス21マニクイックパーフェクトデラックスレイクス21(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。 細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。 外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ本体寸法(mm)160×40×30松吉医科器械コード24-4441-00
CO2ロボット用パワーケーブルユニット パナソニックコネクトCO2ロボット用パワーケーブルユニットパナソニックコネクト
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
面取りリング TDXCF タンガロイ面取りリング TDXCFタンガロイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズオーハウス
159,800税込175,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
...