カテゴリ

  • 切削工具(12)

「TEEN43」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TEEN 43Z タンガロイチップ TEEN 43Zタンガロイ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 43Z タンガロイチップ TEEN 43Zタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様【APMX】10、【BS】1.31、【CHW】-、【IC】12.7、【RE】1、【S】4.76RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷
内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から7日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
TACミル用チップ TEEN タンガロイTACミル用チップ TEENタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60°材質NS740トラスコ品番349-2982厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷
材質ACP100形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
インサートです。
チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップカテゴリ
関連カテゴリ