カテゴリ

  • 制御機器(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • メカニカル部品(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 農業機械(18)
  • 自動車純正部品(13)
  • 切削工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TG20」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG20) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG20)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG20 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG20SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター TG型LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
カートリッジフィルター 環境テクノスカートリッジフィルター環境テクノス(12件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ大見工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
部品・TG20のカッター部のみ
トラスコ品番402-5591材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)20
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
メタラーTG 20号 オーパデザインメタラーTG 20号オーパデザイン
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
サイズ20号
薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスターLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ)ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
ステンレスポット THERMOS(サーモス)ステンレスポットTHERMOS(サーモス)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
食洗機対応の卓上ポットが新登場!飲み頃長持ち。ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力。食洗機対応になって、お手入れ簡単!いつも清潔。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・上フタ・下フタ・中せん本体・バルブ:ポリプロピレン / シールパッキン・ベンパッキン:シリコーンゴム
グリッププライヤー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)グリッププライヤーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
種類グリッププライヤ
送気マスク用耐圧ゴムホース 重松製作所送気マスク用耐圧ゴムホース重松製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に仕様両端にメスユニオンナット付適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4Fトラスコ品番816-7283適合機種SAM-AL15質量(kg)5長さ(m)20外径(Φmm)16ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度上限(℃)70内径(mm)8
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-20K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-20K~)CKD(1件のレビュー)
1,859税込2,045
1個
欠品中
チューブ内径(Φmm)20種別部品作動方式複動形
水圧テストゲージ20 アックスブレーン水圧テストゲージ20アックスブレーン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!全長(mm)190口径(Φmm)20接続ねじΦ33.2×11山
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200種類ねじプライヤ全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6トラスコ品番396-5562質量(g)250機能はずす、つかむ、まわす、切る頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
牛床革腕カバー マツモト産業牛床革腕カバーマツモト産業
4,498税込4,948
1双
翌々日出荷
材質牛床革サイズ(cm)フリー(全長52、上部腕回り47、袖口回り31)
ペール缶ベアリングパッカー WOLF'S HEADペール缶ベアリングパッカーWOLF'S HEAD
89,980税込98,978
1個
欠品中
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。材質アルミ製寸法(mm)340×330×570質量(kg)7.1危険物の類別非危険物適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状ニップル
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCOガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
特許申請中のガードバー骨機構により、安定した運搬が可能になります。 ショルダーベルトを3本掛けで、ガードバーの取り回しがしやすい工夫をしています。 最大収納可能本数:25本
用途ガードバーの設置作業・保管に。ブラックトラスコ品番819-1788材質ポリエステル質量(kg)1高さ(mm)2130タイプ収納袋奥行(mm)300寸法(幅Wmm×長さLm)300×2.13適合寸法(m)(ガードバー)2
メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
質量(g)561
アルミ縁台 TG 長谷川工業アルミ縁台 TG長谷川工業(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
翌日出荷
庭先での夕涼やくつろぎのスペースに! 耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。 脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。
用途花鉢などを置いて、花台に。 ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。 フリーマーケットなどでの商品陳列台に。材質アルミ最大使用質量(kg)100
ボルトメイト(TG-RN 大阪魂ボルトメイト(TG-RN大阪魂
1,554税込1,709
1個
翌々日出荷
ボルトメイトTGは、スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。 コンクリート母材に穿孔しボルトメイトTGを挿入、アンカー筋で回転・打撃することによりガラスカプセルを破砕し、樹脂・硬化剤・骨材が混合、化学反応で硬化しアンカー筋が母材に固定されます。 スチレンを含有しない樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています 横向きや上向きの施工にも対応した製品です ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れています 水道用資機材の浸出試験に合格しています JCAA製品認証取得商品です(認証内容についてはお問い合わせください)
用途耐震補強壁 設備・機器の設置 防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置 標識・看板取付け、ケーブル・パイプ支持
マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ 象印チェンブロックマスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ象印チェンブロック
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
定尺ゴムマット(中)サイズ 阿部商会定尺ゴムマット(中)サイズ阿部商会
15,980税込17,578
1パック(20枚)
5日以内出荷
使い方イロイロ。ロングセラーの定尺ゴムマット!
寸法(mm)445×H595
Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM22シリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
接点2極定格出力電流(A)8
ボルトメイトTG 標準 前田工繊ボルトメイトTG 標準前田工繊
7,598税込8,358
1セット(10本)
3日以内出荷
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
コーティング塗膜測定器 FNIRSIコーティング塗膜測定器FNIRSI
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の厚さを測定することができます。特 性 0.5秒の高速測定 金属系基材、非金属系基材を自動検出 連続測定に対応 言語:英語/中国語
仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント質量(g)85形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査測定時間0.5s測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mmディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン保証期間1年間モード【計測】ポイント測定と高速連続測定動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)20~90サイズ(mm)115×48×18
ナイロンケーブルグランド TRUSCOナイロンケーブルグランドTRUSCO
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
LED浴室灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED浴室灯タキズミ(TAKIZUMI)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
ランプ交換不要のLED実装タイプシーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に仕様【光束維持率】0.7付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個)種別浴室灯幅(mm)Φ302カバープラスチック質量(kg)1.1取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)112タイプ防湿防雨型消費電力(W)10.8取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命約40000時間LEDLED光源 実装タイプ光束(Lm)【器具】1260演色指数(Ra)82
イレパネスタンダード 全紙 シルバー アルテイレパネスタンダード 全紙 シルバーアルテ
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号18112291
一次送り用端子台 LTG 河村電器産業一次送り用端子台 LTG河村電器産業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200SUZUKID(スズキッド)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCOガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO
34,980税込38,478
1セット(25本)
当日出荷
多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のため錆びません。
用途安全コーンへのガードバー設置作業に。材質ガードバー/パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)、バッグ/ポリエステル