カテゴリ
- 制御機器(232)
- 電気材料(15)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- 家電(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(229)
- ニチフ(14)
- 高橋産業(4)
- イスカル(3)
- タニコー(2)
- SIEMENS(2)
- オーム電機(1)
- SONY(ソニー)(1)
- スバル(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ユーボン(1)
- JTT(1)
- Frameworks(フレームワークス)(1)
エコロジープロダクト
「TIC-2」の検索結果

絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ
ニチフ¥1,498税込¥1,6481セット(100個)当日出荷絶縁体の色は7色を用意しております。用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
絶縁キャップ
ニチフ¥2,598~税込¥2,858~1袋(20個)当日出荷から翌々日出荷絶縁体の色は7色を用意しております。用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール色透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)
高橋産業(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付)
高橋産業(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から9日以内出荷使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)
高橋産業(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
卓上コンロ IHコンロ 小型卓上タイプ
タニコー¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。電源(V)単相200
iOS充電ケーブル ホワイト
JTT¥619税込¥6811個5日以内出荷iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に利用できるUSB-A接続のiOSケーブル。USB 5V充電に対応したiOS機器にご利用いただけます。充電だけでなく、パソコンとのデータ転送に対応しており、写真の保存やデータの同期の際にご利用いただけます。用途iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に色ホワイト保証期間初期不良のみ
ヘリグリップ チップ GRIP
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥129税込¥1421袋(5個)当日出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-57
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥179税込¥1971袋(5個)翌々日出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)5日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。0805型低抵抗抵抗器 - 0.125 W。パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定仕様●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ6RQ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-27
SMDレジスタ 2.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201袋(5個)6日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20仕様●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-47
ケース&ストラップキット LCS-MCS2
SONY(ソニー)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ストラップとセットになった便利なケース。 ストラップとケースがセットになっているので、持ち歩くときはケースに入れて肩掛けでき、撮影するときはすぐに取り出してストラップ+カメラで撮影ができます。 さまざまなモデルに対応。HDR-PJ540、HDR-CX535、HDR-CX420のコンパクトな本体サイズにぴったりのスタイリッシュなキットです。 その他、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]など、さまざまなモデルに対応しています。 ブラウン、ライトブラウン、ホワイトが選べるカラーバリエーション。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×85×95(ケース)ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)約18×910ケース質量(g)約80材質ポリウレタン対応機種HDR-CX120/CX270V/CX370V/CX390/CX420/CX430V/CX470/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX670/CX675/CX680、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ670/PJ675/PJ680
SMDレジスタ 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201袋(5個)6日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20仕様●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-22
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷GFW-MIC-2010 は、標準的な三脚ベースにシングルセクションのブームを備えたマイクスタンド。ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い用途に対応し、安定性の高い三脚構造により確実なマイキングを実現する。ブームは長さと角度の調整が可能で、ボーカル、楽器収音、スピーカー前など多様なシーンに柔軟に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易。・三脚ベース採用の標準マイクスタンド。・シングルセクションブームで角度と長さを調整可能。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・安定性の高い三脚構造。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・品名:GFW-MIC-2010 Standard Tripod Mic Stand with Single-Section Boom。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532769。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥89税込¥981袋(5個)7日以内出荷IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7139-02
SMDレジスタ 49.9Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥129税込¥1421袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低仕様●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7143-14
SMDレジスタ 4.53kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥89税込¥981袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20仕様●抵抗:4.53kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7141-09
SMDレジスタ 1.5kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-22
SMDレジスタ 3.09kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥99税込¥1091袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20仕様●抵抗:3.09kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7131-45