カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 切削工具(3)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「TIC-2」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    348税込383
    1袋(100個)
    当日出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,098税込1,208
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
  • 絶縁キャップ オーム電機

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • キャップパック ニチフ

    キャップパック

    ニチフ
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    当日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    2,598税込2,858
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ(20P) ニチフ

    絶縁キャップ(20P)

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
  • iOS充電ケーブル ホワイト JTT

    iOS充電ケーブル ホワイト

    JTT
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送に利用できるUSB-A接続のiOSケーブル。USB 5V充電に対応したiOS機器にご利用いただけます。充電だけでなく、パソコンとのデータ転送に対応しており、写真の保存やデータの同期の際にご利用いただけます。
    用途iOS機器の充電やパソコンとのデータ転送にホワイト保証期間初期不良のみ
  • チップ 08IR イスカル

    チップ 08IR

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 06IR イスカル

    チップ 06IR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質IC228切刃長さ(mm)3.969RoHS指令(10物質対応)対応
  • (226)イグニツシヨンコイルCP 2B、TIC スバル

    (226)イグニツシヨンコイルCP 2B、TIC

    スバル
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
  • ヘリグリップ チップ GRIP イスカル

    ヘリグリップ チップ GRIP

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
    用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース&ストラップキット LCS-MCS2 SONY(ソニー)

    ケース&ストラップキット LCS-MCS2

    SONY(ソニー)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ストラップとセットになった便利なケース。 ストラップとケースがセットになっているので、持ち歩くときはケースに入れて肩掛けでき、撮影するときはすぐに取り出してストラップ+カメラで撮影ができます。 さまざまなモデルに対応。HDR-PJ540、HDR-CX535、HDR-CX420のコンパクトな本体サイズにぴったりのスタイリッシュなキットです。 その他、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]など、さまざまなモデルに対応しています。 ブラウン、ライトブラウン、ホワイトが選べるカラーバリエーション。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×85×95(ケース)ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)約18×910ケース質量(g)約80材質ポリウレタン対応機種HDR-CX120/CX270V/CX370V/CX390/CX420/CX430V/CX470/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX670/CX675/CX680、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ670/PJ675/PJ680
  • マイクスタンド Frameworks(フレームワークス)

    マイクスタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    GFW-MIC-2010 は、標準的な三脚ベースにシングルセクションのブームを備えたマイクスタンド。ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い用途に対応し、安定性の高い三脚構造により確実なマイキングを実現する。ブームは長さと角度の調整が可能で、ボーカル、楽器収音、スピーカー前など多様なシーンに柔軟に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易。・三脚ベース採用の標準マイクスタンド。・シングルセクションブームで角度と長さを調整可能。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・安定性の高い三脚構造。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・品名:GFW-MIC-2010 Standard Tripod Mic Stand with Single-Section Boom。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532769。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。