カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 機構部品(71)
- 制御機器(63)
- バイク部品(53)
- 切削工具(51)
- パソコン/周辺機器(51)
- 自動車純正部品(37)
- 測定用品(35)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 農業機械(23)
- 作業工具(23)
- 自転車部品(22)
- メカニカル部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- バイク純正部品(18)
- 建築金物(15)
- 接着剤・補修材(14)
- 電気材料(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 事務用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 卓上消耗品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- 住設機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(49)
- ホンダ(45)
- オーム電機(27)
- 栃木屋(22)
- 岩田製作所(21)
- 東京発条製作所(18)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- TRUSCO(12)
- NAC(長堀工業)(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- 未来工業(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- イスカル(8)
- コンドーテック(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 東洋技研(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 新日軽(LIXIL)(8)
- エイト(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(141)
グリーン購入法適合(6)
再生紙使用マーク適合(5)
サービス分類
- レンタル(1)
「TL10」の検索結果

強力ばね TL(軽荷重) TL10-30
東京発条製作所¥229税込¥2521個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)11.81自由長(mm)30外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-20
東京発条製作所¥209税込¥2301個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)17.71自由長(mm)20外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-50
東京発条製作所¥299税込¥3291個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)7.08自由長(mm)50外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-45
東京発条製作所¥269税込¥2961個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)7.87自由長(mm)45外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-35
東京発条製作所¥229税込¥2521個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)10.12自由長(mm)35外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-25
東京発条製作所¥229税込¥2521個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)14.17自由長(mm)25外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-55
東京発条製作所¥319税込¥3511個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)6.44自由長(mm)55外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-60
東京発条製作所¥339税込¥3731個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)5.9自由長(mm)60外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-65
東京発条製作所¥359税込¥3951個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)5.45自由長(mm)65外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-70
東京発条製作所¥359税込¥3951個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)5.06自由長(mm)70外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-75
東京発条製作所¥409税込¥4501個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)4.72自由長(mm)75外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-90
東京発条製作所¥529税込¥5821個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)3.94自由長(mm)90外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-80
東京発条製作所¥449税込¥4941個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)4.43自由長(mm)80外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
フントトイレブラシケース付
アイセン(16件のレビュー)¥639税込¥7031セット当日出荷ブラシが落ちにくく、ケースの底につかない設計です。 通気スリット付きで衛生的。 ケースに入れたままブラシを持ち運べます。 水はねしにくい特殊加工のブラシ。トラスコ品番764-4108材質ポリプロピレン寸法(mm)約100×405×120色白質量(g)204使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機(3件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
組端子台
東洋技研¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
カットフィルター
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイトコネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品。本体カラーはブラックコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷BNC-ワニ口長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
パレット回転機 マワール
大阪タイユー(10件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から4日以内出荷パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質鉄
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1袋(1本)当日出荷から9日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラックコネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
高耐久Type-Cケーブル
オーム電機(3件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(15件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781袋(1本)当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)230レンズサイズ(mm)193×140×1
...