カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(1)

「TM-947SD」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
    幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付

    マザーツール
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    付属品K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース仕様使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch・pT100Ω(最大2ch)、出力:SDカード・RS-232C・USB、メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)、本体寸法(mm)177×68×45質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)精度±(0.4%+1℃)、【K熱電対】(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)対応OSWindows(R)7分解能0.1、K熱電対(1000~1300)/1機能機能:データホールド・Max/Min表示アズワン品番1-1450-01-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
  • データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    付属品K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース仕様使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch・pT100Ω(最大2ch)、出力:SDカード・RS-232C・USB、メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)、本体寸法(mm)177×68×45質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)精度±(0.4%+1℃)、【K熱電対】(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)対応OSWindows(R)7分解能0.1、K熱電対(1000~1300)/1機能機能:データホールド・Max/Min表示アズワン品番1-1450-01-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
  • ACアダプタ マザーツール

    ACアダプタ

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • ACアダプタ A-Gas Japan

    ACアダプタ

    A-Gas Japan
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • USBケーブル A-Gas Japan

    USBケーブル

    A-Gas Japan
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • データ通信用ソフト A-Gas Japan

    データ通信用ソフト

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • データロガー用ソフトウェア A-Gas Japan

    データロガー用ソフトウェア

    A-Gas Japan
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    英語版
    適合機種TM-947SD
  • RS-232C通信ソフト A-Gas Japan

    RS-232C通信ソフト

    A-Gas Japan
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • データロガー温度計 A-Gas Japan

    データロガー温度計

    A-Gas Japan
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
    電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)測定方式K熱電対分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1インターフェースRC232、USBディスプレイ6インチLCD使用環境温度(℃)0~50SDカード1283_TM-947SD