カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,331)
- 切削工具(76)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- パソコン/周辺機器(40)
- 科学研究・開発用品(28)
- 制御機器(21)
- 電気材料(15)
- 研磨材(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 測定用品(13)
- バイク純正部品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- オフィス家具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 物流用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 梱包用品(8)
- 厨房用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全標識(5)
- 事務用品(5)
- テープ(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 防犯用品(4)
- 安全保護具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2,331)
- ParkerTAIYO(48)
- 京セラ(33)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- TRUSCO(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- 扶桑精機(10)
- ホンダ(10)
- プライタ(7)
- 東日興産(TN)(6)
- Bullcon(6)
- TAG BUR(6)
- テクロック(5)
- 日恵製作所(5)
- トルネ(5)
- サンワダイレクト(5)
- アキレス(4)
- アズワン(4)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「TN-10」の検索結果

タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm
扶桑精機¥859税込¥9451個当日出荷タップタッチ用、ニードル管です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm
扶桑精機¥859税込¥9451個翌々日出荷タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5518材質黄銅クローム質量(g)5
ナイロンチューブ 外径10mm 内径7.5mm TN-10X7.5シリーズ
千代田通商¥15,980税込¥17,5781巻5日以内出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
”ロックスリング ソフターTN” 10T
明大¥89,980~税込¥98,978~1本5日以内出荷高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。用途大型設備などの超重量物の運搬や据付に最適材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル最大使用荷重(t)10ベルト寸法(mm)60×15
”ロックスリング ソフターTN” 10T
明大¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。用途コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。トラスコ品番467-5592材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル色表面布/緑全長(m)4寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト/60×15最大使用荷重(t)10RoHS指令(10物質対応)対応
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
点滴ノズル
セフティー3(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
セフティベルト SUS304
イワブチ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS304寸法t(mm)0.2
クリーンOAフロア TNシリーズ
フクビ化学(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981ケース(4枚)当日出荷から3日以内出荷リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。仕様1平方m分
ダブルアルミコーティング 鍋つかみマット
トルネ(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷耐熱マット。2重アルミコーティングで耐熱220度。材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)17×17×1
ホックチューブ HTN型
日東工業¥19,980税込¥21,9781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)色グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
六角ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
T型 ニップル 10ミリ
TOYOX(トヨックス)¥199税込¥2191個当日出荷Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径10mmのホースを接続可能です。用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体水
マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白
オーム電機¥389税込¥4281袋(100本)当日出荷表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
天井埋込みスピーカー
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
T型ナット(ブネジ)
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)ステンレス質量(g)42種類その他金具ねじ径W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784
カップブラシ TN型
錦(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヒネリ線材質硬鋼線ヒネリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.50
ホームビストロ キッチンミトン ブロックチェック
トルネ¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷コットン100%素材のミトン。材質生地/綿 中芯/綿寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)25.5×18×1.4
...










































![テンプレート クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581324-200527-02.jpg)