「TNGG1604」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
8,290税込9,119
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
三角形ネガチップ T-Max P 525 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P 525サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材種525
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ TNGGR/L-P タンガロイチップ TNGGR/L-Pタンガロイ
8,290税込9,119
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域中~荒(C)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ
8,290税込9,119
1箱(10個)
当日出荷
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TNGG 京セラチップ(旋削) TNGG京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG R/L-S 京セラチップ TNGG R/L-S京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGGR/L-W タンガロイチップ TNGGR/L-Wタンガロイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ TNGG R/L-B 京セラチップ TNGG R/L-B京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
8,798税込9,678
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
三角形 ネガチップ PR115S 京セラ三角形 ネガチップ PR115S京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
チップ TNGG-01 タンガロイチップ TNGG-01タンガロイ(1件のレビュー)
8,290税込9,119
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
正三角形 ネガチップ PR120S 京セラ正三角形 ネガチップ PR120S京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ TN 三菱マテリアルチップ TN三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
チップ TNGG-A3 京セラチップ TNGG-A3京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
旋削用チップ SW05 超硬 京セラ旋削用チップ SW05 超硬京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,390税込7,029特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FX住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
チップ TNGG-K 三菱マテリアルチップ TNGG-K三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025