「TNMG2204」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Pイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
正三角形 ネガチップ PR120S 京セラ正三角形 ネガチップ PR120S京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
三角形 ネガチップ PR115S 京セラ三角形 ネガチップ PR115S京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25
トラスコ品番429-7069寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TP25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 60°ネガ PVDコーティング VP05RT 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ PVDコーティング VP05RT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
シャープエッジの切れ刃を持つ工具にも、母材の軟化や変質を発生あせずにコーティングが可能です。
用途被削材:耐熱合金。仕様VPコートCOATトラスコ品番679-4980
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TK1501セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
トラスコ品番429-7061寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-GNイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60° サンドビック旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-28 タンガロイチップ TNMG-28タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP1501セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG22 883 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 883セコ・ツールズ・ジャパン
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TM2501セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TM3501セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TS2500 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TS2500セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16形状正三角形
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Pイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-MA 三菱マテリアルチップ TNMG-MA三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-TH タンガロイチップ TNMG-THタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16形状正三角形
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-TFイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
中切削用、堅被削材に対応可能です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップカテゴリ
関連カテゴリ