カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「TOTO T20B」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738TOTO(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
2ハンドル混合栓(壁付きタイプ) TOTO2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)TOTO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13ハンドル色取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
こま TOTOこまTOTO(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
2ハンドル混合栓 KVK2ハンドル混合栓KVK(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737TOTO(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプINAX(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付
取付脚部 TOTO取付脚部TOTO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ねじG3/4(本体側)適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか取付脚50mm
2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33 KVK2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33KVK
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所仕様逆止弁機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)200商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。定番のツーバルブ混合栓、お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
付属品なしトラスコ品番368-4284材質合成樹脂・銅ホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)170
水栓金具取り替えパーツ ハンドル TOTO水栓金具取り替えパーツ ハンドルTOTO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型寸法(mm)95×55×130色(キャップ)青・赤
ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用) TOTOハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)TOTO
728税込801
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
2ハンドルシャワー金具(壁付タイプ) TOTO2ハンドルシャワー金具(壁付タイプ)TOTO
38,980税込42,878
1台ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ノンライジング上部 カクダイノンライジング上部カクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅、POM
水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO水用バルブ部(ノンライジング型) TH557CTOTO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
散水用ワンタッチパイプ タカギ散水用ワンタッチパイプタカギ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
2ハンドル混合栓(台付きタイプ) TOTO2ハンドル混合栓(台付きタイプ)TOTO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
適合場所キッチン・洗面所・浴室使用地区一般地・寒冷地共通取付穴径(Φmm)25(2個)吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)TOTO
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
関連資料分解図(TBV03414Z)グリーン購入法適合
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
吸気弁付洗濯機用混合栓 KVK吸気弁付洗濯機用混合栓KVK
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
仕様逆止弁、セルフストッパー付JIS規格日本工業規格品接続口径(Φmm)13
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)