カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TP58X1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミニコントロールリレー 適用ソケット 富士電機ミニコントロールリレー 適用ソケット富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
種類リレーソケット
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
リレー用渡りバー 篠原電機リレー用渡りバー篠原電機(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
リレー用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機リレー用渡りバー(丸端子タイプ)篠原電機
8,598税込9,458
1袋(10個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7