カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,322)
  • 切削工具(151)
  • メカニカル部品(45)
  • 制御機器(33)
  • 事務用品(26)
  • 作業工具(23)
  • バイク部品(18)
  • 防犯用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 保管用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 機構部品(10)
  • 安全用品(10)
  • 電気材料(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建築金物(8)
  • 安全保護具(8)
  • 物流用品(7)
  • 作業服(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 厨房用品(6)
  • 家電(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPC」の検索結果

関連キーワード
2,826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレー メディアカバーマーケットノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレーメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1個
当日出荷
角度調整スタンド特徴◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。◆10kgまでの重さに耐えることができます。◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。
グレー質量(g)約1234耐荷重(kg)約10適合サイズ~17.3インチノートPC、タブレット折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×222×50
急速冷却パック TRUSCO急速冷却パックTRUSCO(4件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCOパーツケース(仕切なしタイプ)TRUSCO(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕切板なし(フリータイプ)です。 フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。
クリア仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル) TRUSCO乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)TRUSCO(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
プラチェーン(30m) TRUSCOプラチェーン(30m)TRUSCO(7件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCOパーツケース(仕切なしタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンドMOTTERU(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約252対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン(50m) TRUSCOプラチェーン(50m)TRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978特価
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCOパーツケース(可動仕切タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ノートPCスタンド 折りたたみ式 アルミ合金 中空放熱 7段階角度調整 タブレット 対応 滑り止めシリコンパッド 軽量 収納袋付 シルバー メディアカバーマーケットノートPCスタンド 折りたたみ式 アルミ合金 中空放熱 7段階角度調整 タブレット 対応 滑り止めシリコンパッド 軽量 収納袋付 シルバーメディアカバーマーケット(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本製品はノートパソコンやタブレットでの作業をより快適にするため、人間工学に基づいて設計された、軽量でコンパクトな折りたたみ式ノートPCスタンドです。通気性のよい中空構造により、機器の温度上昇を抑制。また、7段階の角度調整により、目線の位置を適切に保つことができ、首・肩・腰への負担を軽減します。姿勢の改善や、長時間作業でも疲れにくい環境づくりに役立ちます。スタンドの底部や機器との接触面にはシリコンパッドを搭載し、ズレやキズを防止。スリムで軽く、収納ポーチ付きのため、持ち運びにも便利です。
付属品収納袋材質アルミニウム合金シルバー質量(g)205寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約45-180×253×52-153角度調整範囲7段階折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×253×15
パーツケース(固定仕切タイプ) TRUSCOパーツケース(固定仕切タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)5仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(11件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
プラチェーン TRUSCOプラチェーンTRUSCO(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。イエロー材質ポリエチレン(PE)径(mm)6
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6FSC藤原産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
防水形ピン端子 TRUSCO防水形ピン端子TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
ドライバーケース ベッセルドライバーケースベッセル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。仕様ドライバーケース全長(mm)220質量(g)130
不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO不織布使い捨て保護服ズボンTRUSCO
489税込538
1着ほか
当日出荷
ホワイト種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなしタイプ使い捨て用ズボン引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工吊ボルト・丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
669税込736
1袋(5個)ほか
当日出荷
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき付属品(ナベM5×25)2本
使い捨て保護服 TRUSCO使い捨て保護服TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]ツインタイア用タイワイヤMAX(マックス)[事務用品・工具]
21,980税込24,178
1セット(30巻)
当日出荷
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
単管・足場パイプカッター GISUKE(タカギ)単管・足場パイプカッターGISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)16~50材質アルミ材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品 メディアカバーマーケットノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
◆縦置きノートPCスタンド特徴【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4幅(mm)調整:10~630ブラック質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650適合サイズ~17インチノートPC
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール VP-NRTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
869税込956
1本
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
819税込901
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
パーツケース(仕切付タイプ) TRUSCOパーツケース(仕切付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)60奥行(mm)120仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバーTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1着ほか
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
プラチェーン(コーンリング付) TRUSCOプラチェーン(コーンリング付)TRUSCO(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
イエロー/ブラック材質ポリエチレン(PE)径(mm)6
ぺんコッコ ナカバヤシぺんコッコナカバヤシ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
材質シリコーンゴム質量(g)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップTOPLAND
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン エレコム電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピンエレコム(4件のレビュー)
829税込912
1個
欠品中
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×質量(g)112定格125V・7A ただし、日本国内専用とする。適合規格PSE適合(本体)コード長さ(m)2プラグ2ピン・ストレートプラグプラグ形状【スイングプラグ】×差込口形状【本体】2ピン
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ブラック材質ポリエチレン(PE)
タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコムタッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプエレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。 ・軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。 ・ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン・タブレット用タッチペンです。 ・高密度ファイバーチップにより、軽い力で滑らかな操作が可能です。 ・ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく、滑らかに操作できる超感度を実現しました。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
パタップ/シリコンブックマーカー ナカバヤシパタップ/シリコンブックマーカーナカバヤシ
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ページをめくっても、しおり部分が自動で追従して開いたページをしっかりキープするので、読みかけのページを見失いません。クリアなボディで文字が隠れず、読書や筆記の邪魔になりません。クリップ型で、表紙に挟んで仕様するので、なくす心配もありません。
用途パタパタめくれるクリップ型しおり材質クリップカバー・シリコーン/クリップ・スチール質量(g)15本体寸法(mm)ヨコ90×タテ18×14本体質量(g)10寸法(横×縦)(mm)【台紙】107×128
関連キーワード
...