カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 作業服(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)

「TPMA」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPCA/TPMA 43Z タンガロイチップ TPCA/TPMA 43Zタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
チップ TPCA/TPMA 43Z タンガロイチップ TPCA/TPMA 43Zタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
ALC雌ネジアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALC雌ネジアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(51個)
当日出荷から4日以内出荷
ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事などねじの呼び3/8適合材ALC最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LF型 プラグ日東工器
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
キムテクピュア A5滅菌カバーオール 桜井キムテクピュア A5滅菌カバーオール桜井
49,980税込54,978
1ケース(25着)
翌日出荷から3日以内出荷
超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。 高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。 ウェア表面に触れずに容易に着用できます。 床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。 脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。 高いバリア性と捕集効率を確保しつつ、高い透湿性も兼ね備えたSMS素材を採用し、安全性と快適性を実現します。 手首に取り付けたループに親指を通すことで袖が捲れず、作業中のコンタミネーションリスクを低減します。
材質/仕上SMS不織布(ポリプロピレン)ホワイト
ペーパーマグネット TRUSCOペーパーマグネットTRUSCO
139,800税込153,780
1箱(150枚)
翌々日出荷
表裏どちらにも印刷ができ、表裏どちらにも磁力があるマグネットシートです。 インクジェットプリンター、レーザープリンターに対応しています。
用途案内表示に。厚さ(mm)0.28
キムテクピュア A5 滅菌 ブーツ フリー 100足入 88808 キンバリークラークキムテクピュア A5 滅菌 ブーツ フリー 100足入 88808キンバリークラーク
81,980税込90,178
1ケース(100足)
6日以内出荷
ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています 超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌ブーツカバーです。 高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。 ウェア表面に触れずに容易に着用できます。 脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。 靴底に滑り止め加工がしてあります。
仕様照射証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能、適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考くださいサイズフリー材質(ソール)ビニールアズワン品番67-6612-45靴タイプブーツ
キムテクピュア A5 滅菌 紐付フード 100枚入 25797 キンバリークラークキムテクピュア A5 滅菌 紐付フード 100枚入 25797キンバリークラーク
52,980税込58,278
1ケース(100枚)
6日以内出荷
ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています 超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌フードです。 高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。 ウェア表面に触れずに容易に着用できます。 脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
仕様●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。●※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください。アズワン品番67-6612-44
キムテクピュア A5 滅菌 カバーオール 25着 KTPMA5シリーズ キンバリークラークキムテクピュア A5 滅菌 カバーオール 25着 KTPMA5シリーズキンバリークラーク
49,980税込54,978
1ケース(25着)
6日以内出荷
ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています、超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。、高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。、ウェア表面に触れずに容易に着用できます。、床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。、脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
仕様●親指ループ付き●裏返し折畳みパターン●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。
ペーパーマグネット ミシン目入り TRUSCOペーパーマグネット ミシン目入りTRUSCO
139,800税込153,780
1箱(250枚)
9日以内出荷
表裏どちらにも印刷ができ、表裏どちらにも磁力があるマグネットシートです。 インクジェットプリンター、レーザープリンターに対応しています。 名刺サイズにカットできるミシン目入りです。
用途案内表示に。トラスコ品番207-6279長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.28質量(g)167規格名刺サイズ10面付1片あたり寸法(縦×横)(mm)55×91アズワン品番64-8733-60シートサイズA4
覗き見防止フィルムMacBook136用糊無し吸着式 光興業覗き見防止フィルムMacBook136用糊無し吸着式光興業
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
適合機種MacBook136用取付方式吸着式対応インチサイズ13.6のぞき見防止
覗き見防止フィルムMacBook142用糊無し吸着式 光興業覗き見防止フィルムMacBook142用糊無し吸着式光興業
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
適合機種MacBook142用取付方式吸着式対応インチサイズ14.2のぞき見防止
覗き見防止フィルムMacBook162用糊無し吸着式 光興業覗き見防止フィルムMacBook162用糊無し吸着式光興業
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
適合機種MacBook162用取付方式吸着式対応インチサイズ16.2のぞき見防止
TP5プレートKPマウント用 カナレ電気TP5プレートKPマウント用カナレ電気
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×69.8
表面粗さ計 TIME3221 TIME表面粗さ計 TIME3221TIME
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
TIME3221表面粗さ試験機は、費用対効果の高い表面測定装置です。 分離されたドライバーにより、さまざまな表面へのアプローチがより簡単かつ柔軟になります。タッチスクリーン。測定範囲は400umに達し、曲面をテストします。 多種類パラメータ測定:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、R△q、R△a、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、H t p 、R δ c 、P a 、P p 、P v 、P t 、P z 、P q 、P s k 、P k u 、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2 タッチスクリーン 高精度インダクタンス・ピックアップ フィルタリング方法: 2RC, GAUSS ISO1997、ANSI、JIS2001準拠 測定データパラメータとグラフはすべてTFT LCDで表示 TA230プリンタに接続して、すべてのパラメータとグラフを印刷できます。 USBとRS232インターフェースを内蔵 自動電源オフ 使いやすい統合設計
仕様スタイラス先端半径:5um/2um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度/60度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、移動速度-測定:カットオフ長さ= 0.08 mm Vt = 0.25 mm / s 、カットオフ長さ= 0.25 mm Vt = 0.25mm / s 、カットオフ長さ= 0.8 mm Vt = 0.5 mm / s 、カットオフ長さ= 2.5mm Vt = 1mm / s 戻りV = 1mm / s、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能測定範囲400um測定精度±10%以下再現性(%)≦6測定原理インダクタンスタイプ
ATP マイクロ SD  MicroSDHC Yes MLC Class 10 UHS-1 ATPATP マイクロ SD MicroSDHC Yes MLC Class 10 UHS-1ATP
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:32 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ATP マイクロ SD  MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1 ATPATP マイクロ SD MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1ATP
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATP マイクロ SD 16 GB MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1 ATPATP マイクロ SD 16 GB MicroSDHC Yes aMLC Class 10 UHS-1ATP
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:16 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:aMLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ATP マイクロ SD 16 GB MicroSDHC Yes MLC Class 10 UHS-1 ATPATP マイクロ SD 16 GB MicroSDHC Yes MLC Class 10 UHS-1ATP
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:16 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
表面粗さ計 TIME3223 TIME表面粗さ計 TIME3223TIME
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。 分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利 12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン 高精度誘導ピックアップ 2RC、GAUSSのフィルタリング方法 ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合 TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース 自動または手動スイッチオフ
仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)測定範囲400um測定原理インダクタンスタイプ解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um測定精度(%)±10
Recombinant Human Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 AP77390シリーズ Signalway AntibodyRecombinant Human Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 AP77390シリーズSignalway Antibody
99,980税込109,978
1個
22日以内出荷
仕様冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal GST-taggedサイズ100ugアズワン品番86-7319-13危険物の類別非危険物
Bourns Absolute Encoder EAW0J-B24-AE0128L SPARKFUNBourns Absolute Encoder EAW0J-B24-AE0128LSPARKFUN
3,500税込3,850
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Bourns Absolute Encoder is a digital control knob that provides 128 unique results evenly spaced around a full circle. It is designed as a control panel knob but can be adapted for other uses. This can be a good alternative to using a potentiometer and analog pin, as this allows for full-turn and multi-turn operation.It differs from the more common incremental rotary encoder which has only two or four values in a rotation and is designed to measure full rotations and direction. This measuresanglesand absolute position is maintained between power cycles.Features128 rotary positions360 degree continuous rotationRotational life - 50,000 revolutions(min)Max RPM - up to 120Absolute digital output will retain its last position between power cycles or in the event of a power failureThreaded M9x0.75 in. bushing3/4 in. rotating encoder shaftRear mount terminals
アズワン品番67-0421-27