カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(335)
  • 制御機器(80)
  • 切削工具(43)
  • 防犯用品(38)
  • 作業工具(26)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 物流用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 店舗什器・備品(14)
  • オフィス家具(14)
  • バイク部品(12)
  • 農業機械(12)
  • 事務用品(11)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 電気材料(8)
  • 安全標識(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 安全保護具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「TPS-」の検索結果

関連キーワード
815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業

    タッピングスペーサー TPSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    209税込230
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯出しバー(スチール) TPS-104 TRUSCO

    芯出しバー(スチール) TPS-104

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
  • セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W Yamato(大和製衡)

    セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W

    Yamato(大和製衡)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番817-2752
  • TPS-503W用インクリボンカセット Yamato(大和製衡)

    TPS-503W用インクリボンカセット

    Yamato(大和製衡)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4356適合機種TPS-503W用質量(g)5
  • フォトトランジスター TPS601 ナリカ

    フォトトランジスター TPS601

    ナリカ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS M イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS M

    イスカル
    3,198税込3,518
    1本ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ストレート溝タップ TPS M-G イスカル

    ストレート溝タップ TPS M-G

    イスカル
    2,798税込3,078
    1個ほか
    4日以内出荷
    ねずみ鋳鉄用です。
    用途ねじ切り加工用。材種HENI
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS UNC イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS UNC

    イスカル
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷
    ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HE
  • パネルスタンド TPS-US 直立 友屋

    パネルスタンド TPS-US 直立

    友屋
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    仕様キャスター付(ストッパー付)材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:400~900×840×1500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:435×425×1035~1700パネル厚(mm)t30までパネル適合:A1タテ、B1タテ
  • プラトップチェーン TPS形(直線搬送用) 椿本チエイン

    プラトップチェーン TPS形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    369税込406
    1リンク
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)17.4
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS UNF イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS UNF

    イスカル
    6,798税込7,478
    1個ほか
    4日以内出荷
    ユニファイねじ(細目)用スパイラルタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS MF イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS MF

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ストレート溝タップ TPS MF-G イスカル

    ストレート溝タップ TPS MF-G

    イスカル
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    ねずみ鋳鉄用です。
    用途ねじ切り加工用。材種HENIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル15±5(10~20)℃
  • TPSアルミイーゼル 友屋

    TPSアルミイーゼル

    友屋
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミ寸法(mm)パネル受け:D30まで
  • 低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-N イスカル

    低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-N

    イスカル
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    ISOメートルねじ(並目)用 40°スパイラルタップです。
    用途低合金鋼加工用。材種HESTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 東レプラスチック精工

    【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板

    東レプラスチック精工(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    7日以内出荷
    摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
    用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • Thyristor,30TPS08 30A 800V VISHAY

    Thyristor,30TPS08 30A 800V

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
  • ポールスタンドTPS-409 スタッキータイプ 友屋

    ポールスタンドTPS-409 スタッキータイプ

    友屋
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様スタッキング可、パネルなし材質本体:スチロールクロームメッキ仕上、脚部:スチロールクロームサテンバフ仕上寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:250~450×350~620×t1.0耐荷重(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)本体:350×977~1752(スタンド部)
  • TPSアルミイーゼル用押えパーツ 友屋

    TPSアルミイーゼル用押えパーツ

    友屋
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別専用押えパーツ
  • TPS形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TPS形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)15.9種類スプロケット下穴径(Φmm)18列数1スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)~47
  • パネルスタンド ピサタイプ TPS-21 友屋

    パネルスタンド ピサタイプ TPS-21

    友屋
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:スチールクローム仕上質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~900×190~1100×t31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:416×450×1070~1820
  • フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS ウェルチ・アレン

    フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS

    ウェルチ・アレン
    3,698税込4,068
    1組(10本)
    6日以内出荷
    アズワン品番8-7953-01チューブ長さ(mm)610
  • 【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工

    【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒

    東レプラスチック精工(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    7日以内出荷
    特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
    用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スチールローラコンベヤ(TPS40型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(TPS40型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)テーパー
  • スチールローラコンベヤ(TPS45型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(TPS45型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)テーパー
  • タッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPS03BK/12交換用 簡易パッケージ エレコム

    タッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPS03BK/12交換用 簡易パッケージ

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 P-TPS03BK/12専用の交換ペン先。
    材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
  • TPS形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPS形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15.9種類スプロケット列数1スプロケット形状C形
  • パネルスタンド 2000タイプ TPS-FX 自在 友屋

    パネルスタンド 2000タイプ TPS-FX 自在

    友屋
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    仕様キャスター付(ストッパー付)、角度調整可能適合パネルサイズ:A1タテ、B1タテ、B2タテ材質スチールクローム仕上、PP他質量(kg)8寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~800×588~1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550×550×920~2000パネル厚(mm)t30まで
  • アルミ加工用スパイラルタップ TPS M-A イスカル

    アルミ加工用スパイラルタップ TPS M-A

    イスカル
    2,898税込3,188
    1本
    19日以内出荷
    ISOメートルねじ(並目)用、右勝手40°スパイラルタップです。
    用途アルミ・アルミ合金用。材種HE
  • 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)

    日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • アドバンスド-TPMの考え方・進め方 ―TPMとTPSの融合によるTPMの進化と深化― (ものづくり講座) 三恵社

    アドバンスド-TPMの考え方・進め方 ―TPMとTPSの融合によるTPMの進化と深化― (ものづくり講座)

    三恵社
    1,900税込2,090
    1冊
    4日以内出荷
    判型B5ページ数72著者名村瀬由堯、東原隆、小原知実、中川和夫
  • 超強力パワーマグネットテープ MagX(マグエックス)

    超強力パワーマグネットテープ

    MagX(マグエックス)
    1,598税込1,758
    1袋(2巻)
    当日出荷
    片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
    用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材厚さ(mm)1.5タイプ粘着付長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力商品タイプ粘着付吸着力(N/cm2)0.91
  • タペストリーバー用フック TRUSCO

    タペストリーバー用フック

    TRUSCO
    759税込835
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
    用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
...