カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TR-71U」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
TR-71U/72U共用オプションセンサ
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71U/72U材質1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-95RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-94RoHS指令(10物質対応)対応
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-14RoHS指令(10物質対応)対応
USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)USB通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
TPE樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)TPE樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U仕様空気中 約190秒(90%応答)材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線ケーブル長(m)0.6本体TR-71wf、TR-73U(使用)耐熱温度(℃)-50~115℃測定温度範囲-40~110℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
【レンタル】データコレクタ T&D(ティアンドデイ)【レンタル】データコレクタT&D(ティアンドデイ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。