カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「TR19」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
62,980税込69,278特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
NTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセット neprosNTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセットnepros
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
NTB417AZのケース無しモデルです。 トレイは片開きメタルケース(NEKB-2)に入る大きさに設定されています。
差込角(mm)12.7セット内容ソケット(六角)/NB4-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32、ラチェットハンドル/NBR490スピンナハンドル/NBS4エクステンションバー/NBE4-075、150ユニバーサルジョイント/NBJ4トレイ/NTB417A-TR形状(口径)六角質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)447×185×30
TR-4203(標準グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
からし色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4203
GRAND NATIONAL S/O 550-0854 エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL S/O 550-0854エスアンドエスサイクル
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:550-0854ファクトリーレースのスタイルを実現する、TIG溶接が露出したステンレススチール製サイレンサー。カーボンファイバー製ヒートシールド。レースをイメージしたグランドナショナルエンドキャップ。適合情報:インディアン[INDIAN] FTR1200 19タイプ:グランドナショナル色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):ポリッシュ付属品:取付ハードウェア備考:消音器取り外し可能なタイプ
付属品取付ハードウェア材質ステンレスシルバー備考消音器取り外し可能なタイプタイプグランドナショナル表面処理ポリッシュ
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-19シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-19シリーズコノエ
74,980税込82,478
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-19シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-19シリーズコノエ
72,980税込80,278
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-19シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-19シリーズコノエ
55,980税込61,578
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
BOT. TR. CLAMP CPL. X=19MM  09 7800103211930 KTMBOT. TR. CLAMP CPL. X=19MM 09 7800103211930KTM
66,980税込73,678
1個
31日以内出荷
Khali サイドパニアケース in TPU + 左 サブフレーム Triumph Scrambler 1200 XC_XE (2019 until now) | UG001-1019SX UnitGarage (ユニットガレージ)Khali サイドパニアケース in TPU + 左 サブフレーム Triumph Scrambler 1200 XC_XE (2019 until now) | UG001-1019SXUnitGarage (ユニットガレージ)
91,980税込101,178
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph Scrambler 1200 XC (2019-2022) Scrambler 1200 XE (2019-2022)
オプショナルリンクパイプ (ステンレススチール) Indian FTR 1200 / S (2019-2020) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルリンクパイプ (ステンレススチール) Indian FTR 1200 / S (2019-2020)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
64,980税込71,478
1個
36日以内出荷
適合車種Indian、FTR 1200 (2019-2020)、FTR 1200 S (2019-2020)
Track Day フィッティングキット Yamaha YZF-R1 (1998-2018) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Track Day フィッティングキット Yamaha YZF-R1 (1998-2018)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
62,980税込69,278
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha、R1 (2015-2022)
Factory ラウンドスリップオン チタンスリーブ eマーク Honda VTR 1000 Firestorm 1997 - 2004 Scorpion (スコーピオン)Factory ラウンドスリップオン チタンスリーブ eマーク Honda VTR 1000 Firestorm 1997 - 2004Scorpion (スコーピオン)
54,980税込60,478
1個
36日以内出荷
適合車種Honda VTR1000 Firestorm (1997-2004)
Factory ラウンドスリップオン カーボンファイバースリーブ eマーク Honda VTR 1000 Firestorm 1997 - Scorpion (スコーピオン)Factory ラウンドスリップオン カーボンファイバースリーブ eマーク Honda VTR 1000 Firestorm 1997 -Scorpion (スコーピオン)
59,980税込65,978
1個
36日以内出荷
適合車種Honda VTR1000 Firestorm (1997-2004)
Factory オーバルスリップオン ステンレススリーブ eマーク Honda VTR 1000 Firestorm 1997 - 200 Scorpion (スコーピオン)Factory オーバルスリップオン ステンレススリーブ eマーク Honda VTR 1000 Firestorm 1997 - 200Scorpion (スコーピオン)
57,980税込63,778
1個
36日以内出荷
適合車種Honda VTR1000 Firestorm (1997-2004)
S. カスタマイズ KAWASAKI GTR 1000 (1986-2007) BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ KAWASAKI GTR 1000 (1986-2007)BAGSTER (バグスター)
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
適合車種KAWASAKI、GTR 1000 (1986-2007)
Factory ラウンドスリップオン ステンレススリーブ eマーク Honda VTR 1000 Firestorm 1997 - 200 Scorpion (スコーピオン)Factory ラウンドスリップオン ステンレススリーブ eマーク Honda VTR 1000 Firestorm 1997 - 200Scorpion (スコーピオン)
51,980税込57,178
1個
36日以内出荷
適合車種Honda VTR1000 Firestorm (1997-2004)
S. カスタマイズ HONDA VTR 1000 (1997-2001) BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ HONDA VTR 1000 (1997-2001)BAGSTER (バグスター)
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、VTR 1000 (1997-2006)
Factory オーバルスリップオン チタンスリーブ eマーク Honda VTR 1000 Firestorm 1997 Scorpion (スコーピオン)Factory オーバルスリップオン チタンスリーブ eマーク Honda VTR 1000 Firestorm 1997Scorpion (スコーピオン)
55,980税込61,578
1個
36日以内出荷
適合車種Honda VTR1000 Firestorm (1997-2004)
Honda VTR 1000 F / Firestorm SC36 1997 - 2006 11 ピース シリコンラジエーター クーラントホースキット Samco Sport (サムコスポーツ)Honda VTR 1000 F / Firestorm SC36 1997 - 2006 11 ピース シリコンラジエーター クーラントホースキットSamco Sport (サムコスポーツ)
75,980税込83,578
1個
36日以内出荷
レッド適合車種Honda、Firestorm (1997-2006)、VTR 1000 F (1997-2006)
深穴加工用ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=15タンガロイ
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工用ドリル MCTR L/D=10 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=10タンガロイ
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=15タンガロイ
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷