カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「TRS300」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショーリングバー エバープラウドショーリングバーエバープラウド(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug OzawaTRAVELISTサングラス 偏光レンズHug Ozawa
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
偏光レンズTRAVELISTサングラス日常使いしやすいトレンドの形状角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途サングラス偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカットレンズ形状:ボストンタイプ可視光線透過率15%長さ(mm)テンプル:146ブラックレンズ色ブラックフレーム幅(mm)145フレーム高さ(mm)50再生材使用率(%)TRS-3001/BK再生材使用使用
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug OzawaTRAVELISTサングラス 偏光レンズHug Ozawa
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
偏光レンズTRAVELISTサングラス日常使いしやすいトレンドの形状角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途サングラス偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカットレンズ形状:ボストンタイプ可視光線透過率22%長さ(mm)テンプル:146マットブラックレンズ色マットブラックフレーム幅(mm)145フレーム高さ(mm)50再生材使用率(%)TRS-3001/MBK再生材使用使用
勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 右勝手SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ブルー溝浚機(尾輪付) クボタ(Kubota)ブルー溝浚機(尾輪付)クボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
プラスチック製なので、土の流れがよく、作業が楽にできます。水はけのよい溝底のきれいな台形うねができます。
用途台形のうね立て・中耕培土作業
ニューイエロー培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)ニューイエロー培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。なだらかな丸うねができます。
用途うね肩の丸い、かまぼこうね作りと中耕培土作業。
内盛り専用うね立て機 クボタ(Kubota)内盛り専用うね立て機クボタ(Kubota)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
プレートを上下スライドさせることで、丸うね・平うねの2種類の内盛り作業ができます。
パープル培土機 クボタ(Kubota)パープル培土機クボタ(Kubota)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
羽根部分及び、溝底もプラスチックなので、溝底及びうね肩部の成形がきれいに仕上がります。溝底幅が18cmと広く、後作業が楽に行えます。
用途溝底の広い、丸型のうね作りと中耕培土作業。
グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付) クボタ(Kubota)グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付)クボタ(Kubota)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
用途キャベツ・白菜など小さいうね間の中耕培土作業。
スーパー整地レーキ クボタ(Kubota)スーパー整地レーキクボタ(Kubota)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
畑の整地作業や均平作業が楽にできます。
用途畑の砕土・整地作業・うね崩し作業適合機種TRS300・TRS30幅(cm)作業:70本数爪:7本
FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA GALFER(ガルファー)FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRAGALFER(ガルファー)
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110
GEAR SEGMENT R/S         300 54637364000 KTMGEAR SEGMENT R/S 300 54637364000KTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手SK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応