カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「TRS300」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショーリングバー エバープラウド

    ショーリングバー

    エバープラウド(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
    材質本体/アルミ、ツメ/スチール厚さ(mm)66高さ(mm)82耐荷重(kg)900(水平・垂直)
  • TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

    Hug Ozawa
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
    用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ボストンタイプ。可視光線透過率15%長さ(mm)テンプル:146ブラックレンズ色ブラックフレーム幅(mm)145フレーム高さ(mm)50再生材使用率(%)TRS-3001/BK再生材使用使用
  • TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

    Hug Ozawa
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
    用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ボストンタイプ。可視光線透過率22%長さ(mm)テンプル:146マットブラックレンズ色マットブラックフレーム幅(mm)145フレーム高さ(mm)50再生材使用率(%)TRS-3001/MBK再生材使用使用
  • TRAVELISTサングラス Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス

    Hug Ozawa
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるウェリントンタイプ
    用途サングラス
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付) クボタ(Kubota)

    グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付)

    クボタ(Kubota)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
    用途キャベツ・白菜など小さいうね間の中耕培土作業。
  • 内盛り専用うね立て機 クボタ(Kubota)

    内盛り専用うね立て機

    クボタ(Kubota)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    プレートを上下スライドさせることで、丸うね・平うねの2種類の内盛り作業ができます。
  • ブルー溝浚機(尾輪付) クボタ(Kubota)

    ブルー溝浚機(尾輪付)

    クボタ(Kubota)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    プラスチック製なので、土の流れがよく、作業が楽にできます。水はけのよい溝底のきれいな台形うねができます。
    用途台形のうね立て・中耕培土作業
  • ニューイエロー培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)

    ニューイエロー培土機(尾輪付)

    クボタ(Kubota)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。なだらかな丸うねができます。
    用途うね肩の丸い、かまぼこうね作りと中耕培土作業。
  • パープル培土機 クボタ(Kubota)

    パープル培土機

    クボタ(Kubota)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    羽根部分及び、溝底もプラスチックなので、溝底及びうね肩部の成形がきれいに仕上がります。溝底幅が18cmと広く、後作業が楽に行えます。
    用途溝底の広い、丸型のうね作りと中耕培土作業。
  • スーパー整地レーキ クボタ(Kubota)

    スーパー整地レーキ

    クボタ(Kubota)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    畑の整地作業や均平作業が楽にできます。
    用途畑の砕土・整地作業・うね崩し作業適合機種TRS300・TRS30幅(cm)作業:70本数爪:7本
  • STRIPE,R S*TYPE1*  83601MAS300ZB ホンダ

    STRIPE,R S*TYPE1* 83601MAS300ZB

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R S*TYPE2*  83601MAS300ZC ホンダ

    STRIPE,R S*TYPE2* 83601MAS300ZC

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R S*TYPE3*  83601MAS300ZA ホンダ

    STRIPE,R S*TYPE3* 83601MAS300ZA

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA GALFER(ガルファー)

    FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA

    GALFER(ガルファー)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110
  • 勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 左勝手

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応