Hug Ozawa
TRAVELISTサングラス
偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
男女とも掛けることができるウェリントンタイプ
用途
サングラス
性能
レンズ:偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状
ウェリントンタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
可視光線透過率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02601677
TRS-3003/BK/GRY
グレー
15%
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
02601729
TRS-3003/PKBR/BRN
ブラウン
23%
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください