カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)

「TS-W-2T」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)パナソニックコネクト
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)3.1タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ)パナソニックコネクト
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)1.9タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック)無線非常停止デバイス @seguro wesPanasonic(パナソニック)
419,800税込461,780
1セット
6日以内出荷
ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
用途【適用システム例】産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など【ご活用いただいているユースケース】自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
4,690税込5,159特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
ハウジングASSY BIGM(丸山製作所)ハウジングASSYBIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
部品名称ハウジングASSY関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1MB)図解NoMFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.2、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.70、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.2、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.54、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.40、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.16
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X60X22部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.54MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMS515R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.39、MSB1500LI 本体部品_No.39、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) フレーム部品_No.39、GKSL3302R1 デンジクラッチ部品_No.39、MS515R4CFS-1 ハリマーク部品_No.39、MB328U-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.39、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.39、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.39、MSA413R4C 10 カバークミタテ部品_No.39、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.39、MSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.39、MSA513R2TS-K-1 カバークミタテ部品_No.39、BSD-5010LT 付属品部品_No.39、BSD-6020LTP-W センタブーム部品_No.39、BSD-5010LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.39、MSA415R4CS-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.39など
ストツパ(ピニオン) BIGM(丸山製作所)ストツパ(ピニオン)BIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
部品名称ストツパ(ピニオン)関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1MB)図解NoMFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.12、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.64、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.80、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.12、MFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.50
グロメツト BIGM(丸山製作所)グロメツトBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
7日以内出荷
部品名称グロメツト関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.46MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.35MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.77MB)図解NoMS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.7、MS653DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.7、MS613DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.7、BSA-400 薬液配管 (Qシリーズ)部品_No.16、MS753DR6T2-Y ドラムクミタテ部品_No.7、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.7、MSA613R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.7、MS410RCL-2M ホース巻取機部品_No.3、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.7、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.7、MS653DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.7、MS410ENA-K ホース巻取機部品_No.3、BSA-400 薬液配管 (速連付)部品_No.41、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタクランプ BSA-3000C部品_No.16、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.7、MSA413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.7など