カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(131)
  • メカニカル部品(109)
  • トラック用品・パーツ(96)
  • 農業機械(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 制御機器(42)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業工具(16)
  • オフィス家具(15)
  • 切削工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TS32」の検索結果

690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から14日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(190件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(7本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角9.5TRUSCO(24件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
T型スライドソケットハンドル SK11T型スライドソケットハンドルSK11(59件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型ステンレス製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
サーモスタット パッキン付 ミヤコ自動車サーモスタット パッキン付ミヤコ自動車(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類フートバルブ形状ストレート使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
ショルダー式ツールバッグ TRUSCOショルダー式ツールバッグTRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグです。 体にフィットしやすい薄型形状デザインです。 前面部に工具が差せるポケットが付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番819-5242材質ポリエステル幅(mm)320質量(kg)0.39高さ(mm)430材質(本体)ポリエステルタイプショルダー奥行(mm)50ポケット数(外側)5ヶ所、(内側)4ヶ所外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)430外寸法・奥行(mm)50
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケットナゴヤ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ソアラ応用引手 ツキエスソアラ応用引手ツキエス
459税込505特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
479税込527
1個
当日出荷から14日以内出荷
両口ラチェットロング BIGMAN(ビッグマン)両口ラチェットロングBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。
用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。仕様12角サーフェイス材質本体:S45C、ソケット:Cr-vシルバータイプロング穴径(mm)落下防止穴:5(2穴)ギア数30
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTRUSCO(20件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
S型スリーブ 東神電気S型スリーブ東神電気(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ仕様(捻回数)2
ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み テーパーソケットナゴヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット藤井高圧
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
テーパソケット イノックテーパソケットイノック
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-32K~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-32K~)CKD
1,974税込2,171
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品作動方式複動形
ソケット 東西電気産業ソケット東西電気産業
429税込472
1個
当日出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 低一体式ソケット
スリムツールケース3段S DBLTACTスリムツールケース3段SDBLTACT(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
無駄のないスリム設計 型くずれがしにくく使いやすい 軽くて丈夫 三段目は底付なのでカッターの替刃やマーカーなどの収納も可能
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×50×90深さ(mm)150アズワン品番64-5133-12適合寸法(mm)220
ニュートラベロンシート 金井重要工業ニュートラベロンシート金井重要工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(20枚)
当日出荷
不織布構造のため、ワークへの追従性がよく、目づまりしにくいです。耐水性、耐油性が良好です。深い傷が入りません。ヘアラインからサビ取りまで幅広い用途にお使いいただけます。
長さ(mm)230幅(mm)150
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.2mmEFFORT(エホート)
519税込571
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)60有効長(mm)17
並台ソケット 磁器 E26 6A300V 東西電気産業並台ソケット 磁器 E26 6A300V東西電気産業
759税込835
1個
当日出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 並台ソケット
ターレットスリーブ TRUSCOターレットスリーブTRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更します。
スリーロブノブ イマオコーポレーションスリーロブノブイマオコーポレーション
359税込395特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイHTLP・UX継手 異径ソケットセキスイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-32CK~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-32CK~)CKD
2,200税込2,420
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品作動方式複動形
パーソナルツールセット マルチクラフトパーソナルツールセットマルチクラフト
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
コンパクトサイズのケースに機能を詰め込んだ工具セットです。本棚や引き出しにも収納できる単行本サイズのカラーボックス入です。
セット内容【六角棒レンチ8本】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー3本】No.00、No.0、-1.4mm【カッターS型】【6.35mm角ソケット8個】4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、12.0mm【ラチェットドライバー】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2×2、No.3、-4mm、-5mm、-6mm【6.35mm角ソケットアダプター】【段付ビット2本】No.1、No.2(軸長75mm)質量(g)650ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×155×50
ハーフテーパソケット イノックハーフテーパソケットイノック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ハーフテーパーソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)Transcend MicroSDカードTRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット ステン/鉄 HIT(ヒット)ブラインドリベット ステン/鉄HIT(ヒット)
16,980税込18,678
1セット(1000個)
3日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)スチール
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
...