カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み

「TSE392」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100mL)
    当日出荷
    常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
    用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    3,898税込4,288
    1本(100g)
    7日以内出荷
    シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
関連キーワード
tse389c特集