カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
絞り込み

「TSE392」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100mL)
    当日出荷
    常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
    用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    6,998税込7,698
    1本(100g)
    当日出荷
    ・一液型・速乾アルコールタイプです ・低分子シロキサン低減品です ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどによく接着します・金属(銅系)に対する腐食が有りません
    用途・電気電子機器の防水、気密の為の接着・シール ・ハイブリッドIC、プリント基板などのポッティング、コーティング ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどの一般接着危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    3,898税込4,288
    1本(100g)
    7日以内出荷
    シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
  • 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    77,980税込85,778
    1箱(100g×20本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
    用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
  • 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    6,698税込7,368
    1本(100g)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
    用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)(23℃)1.05外観流動性熱伝導率(W/mk)0.21粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330}危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)23
  • 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    7,198税込7,918
    1本(100g)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
    用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)1.04(23℃)外観流動性熱伝導率(W/mk)0.18粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25}絶縁破壊電圧(kV/mm)23危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性
関連キーワード
tse389c特集