カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
    • チューブ(21)
絞り込み
ブランド
  • SMC(19)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SK11(1)
外径(Φmm)
  • 4(21)
内径(Φmm)
  • 2.5
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 3.18(3)
  • 4(27)
  • 5(16)
  • 6(5)
  • 6.5(13)
  • 7(4)
  • 7.5(3)
  • 8(12)
  • 9(5)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 15(3)
  • 25.5(3)
  • 32(3)
  • 38.7(3)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(13)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(7)
ホース長さ(m)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 20(10)
  • 100(8)
  • 200(8)
  • 500(2)
使用流体
  • ガス(2)
  • 使用流体(4)
  • (17)
  • (2)
  • 空気(21)
  • 電気、水(2)
ガス・使用流体・水・油・空気・電気、水
特性
  • 柔軟(6)
柔軟
材質
  • 樹脂(21)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.35(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(17)
  • 1(1)
  • 3.3(1)
0.35・0.6・0.8・1・3.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TU」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
399税込439特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
T Series(TU0425C) SMCT Series(TU0425C)SMC
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425G) SMCT Series(TU0425G)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4緑(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425Y) SMCT Series(TU0425Y)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425R) SMCT Series(TU0425R)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4赤(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425B) SMCT Series(TU0425B)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425YR) SMCT Series(TU0425YR)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4橙(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425BU) SMCT Series(TU0425BU)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425W) SMCT Series(TU0425W)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ/クリーン/低発塵 10-TUシリーズ SMCポリウレタンチューブ/クリーン/低発塵 10-TUシリーズSMC
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TULSMC
5,798税込6,378
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟関連資料カタログ(0.72MB)
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
399税込439
1本(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUESMC
7,298税込8,028
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタンチューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)豊富なカラーバリエーション黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC耐摩耗チューブ (TUZ~)SMC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~)SMC(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。 極軟質。
ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMCハードポリウレタンチューブ (TUH~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使用流体空気材質ポリウレタン
関連キーワード
チューブカテゴリ
関連カテゴリ