カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • チューブ(10)
  • 科学研究・開発用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC(8)
  • TRUSCO(3)
  • 中興化成工業(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SK11(1)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(14)
内径(Φmm)
  • 5
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 2(7)
  • 2.5(21)
  • 3(3)
  • 3.18(3)
  • 4(27)
  • 6(5)
  • 6.5(13)
  • 7(4)
  • 7.5(3)
  • 8(12)
  • 9(5)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 15(3)
  • 25.5(3)
  • 32(3)
  • 38.7(3)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(13)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(7)
ホース長さ(m)
  • 0.78(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 5.6(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 20(9)
  • 100(6)
  • 200(1)
使用流体
  • 使用流体(7)
  • 圧縮空気(2)
  • (6)
  • 空気(11)
  • 電気、水(2)
使用流体・圧縮空気・水・空気・電気、水
特性
  • 柔軟(6)
柔軟
材質
  • 樹脂(16)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(2)
  • 0.8(10)
  • 1(1)
0.6・0.8・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TU」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
579税込637
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCOαウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
1,298税込1,428
1本(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO樹脂カプラ付ウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCOウレタンコイルホースΦ5XΦ8TRUSCO(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気コイル長(mm)350
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC耐摩耗チューブ (TUZ~)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~)SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。 極軟質。
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0 SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU0SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMCハードポリウレタンチューブ (TUH~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使用流体空気材質ポリウレタン
ポリウレタンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ポリウレタンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
6,398税込7,038
1巻
6日以内出荷から17日以内出荷
使用流体空気、水材質ポリウレタンチューブ長さ(m)20
関連キーワード
チューブカテゴリ
関連カテゴリ