カテゴリ

  • 制御機器(66)
    • 受動部品その他関連用品(8)
    • ディスクリートその他関連用品(37)
  • 電気材料(16)
    • 電気部品その他関連用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「TURCK」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Turck 接続ケーブル TURCK

    Turck 接続ケーブル

    TURCK
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCK

    Turck 誘導型センサ ブロック形

    TURCK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Turck ケーブル M12 メス TURCK

    Turck ケーブル M12 メス

    TURCK
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:1.5m 、 アクセサリタイプ:延長ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Turck 誘導型センサ バレル形 TURCK

    Turck 誘導型センサ バレル形

    TURCK
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • BI15U-M30-AP6X-H1141 TURCK

    BI15U-M30-AP6X-H1141

    TURCK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • NI12U-M18-AP6X-H1141 TURCK

    NI12U-M18-AP6X-H1141

    TURCK
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
  • Turck コードセット TURCK

    Turck コードセット

    TURCK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI8U-M18-AP6X-H1141 TURCK

    BI8U-M18-AP6X-H1141

    TURCK
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
  • Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 TURCK

    Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024

    TURCK
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 IP評価:IP67, IP69K 、 全体の高さ:24mm 、 全体の幅:78 (Dia.)mm 、 全体的な深さ:81mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • NI6U-EG08-AP6X TURCK

    NI6U-EG08-AP6X

    TURCK
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • Turck, ロボットケーブル TURCK

    Turck, ロボットケーブル

    TURCK
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • BC10-QF5.5-AP6X2 TURCK

    BC10-QF5.5-AP6X2

    TURCK
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル TURCK

    センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル

    TURCK
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1667-69
  • 誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付け TURCK

    誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付け

    TURCK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:ブラケット●幅:16mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:ガドリニウム亜鉛●短絡過負荷保護:Y
  • 磁気式ピックアップ Turck ブロック形 TURCK

    磁気式ピックアップ Turck ブロック形

    TURCK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ OTBシリーズ, Turck Banner, Turck Banner

    押しボタンスイッチ OTBシリーズ, Turck Banner,

    Turck Banner
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プッシュボタンの色:黒 、 シリーズ:OTB 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPDT 、 IP評価:IP66 、 最大AC電圧:30V 、 最大DC電圧:30V 、 プッシュボタンの形:長方形 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Opto Touchスイッチ. Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。. コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50 ℃. 機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラミングモジュール Turck ティーチアダプタ TURCK

    プログラミングモジュール Turck ティーチアダプタ

    TURCK
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ティーチアダプタ●併用可能製品:Li-Q17L位置センサ, Li-Q25L位置センサ, Ri-QR14誘導角度センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けクランプ Turck TURCK

    取り付けクランプ Turck

    TURCK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けクランプ●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。
  • Turck 容量センサ TURCK

    Turck 容量センサ

    TURCK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • Turck リレー TURCK

    Turck リレー

    TURCK
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ TURCK

    リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ

    TURCK
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    C4シリーズ14ピンリレー。Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:414 Ω●コイル電力:1.4W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●シリーズ:C4-A40●コード番号:842-3713アズワン品番65-8068-55
  • NI50U-CK40-AP6X2-H1141 TURCK

    NI50U-CK40-AP6X2-H1141

    TURCK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • C10-A10X/024VDC TURCK

    C10-A10X/024VDC

    TURCK
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
  • エンコーダコレット Turck 位置決めエレメント Ri-QR24誘導型エンコーダ TURCK

    エンコーダコレット Turck 位置決めエレメント Ri-QR24誘導型エンコーダ

    TURCK
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:Ri-QR24誘導型エンコーダRoHS指令(10物質対応)対応
  • Short nose set point flow switch TURCK

    Short nose set point flow switch

    TURCK
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
  • 取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサ TURCK

    取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサ

    TURCK
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサ TURCK

    取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサ

    TURCK
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:作動キット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI4U-M12-AP6X-H1141 TURCK

    BI4U-M12-AP6X-H1141

    TURCK
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • 照光式押しボタンスイッチVTBシリーズ, Turck Banner Turck Banner

    照光式押しボタンスイッチVTBシリーズ, Turck Banner

    Turck Banner
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様プッシュボタンの色:緑 、 シリーズ:VTB 、 押しボタンの作動:オフ-オン 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66 、 最大DC電圧:30V 、 プッシュボタンの形:長方形 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 プッシュボタンの直径:59.9mm 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Opto Touchスイッチ. Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。. コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50 ℃. 機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Turck Banner 超音波センサ ブロック形 Turck Banner

    Turck Banner 超音波センサ ブロック形

    Turck Banner
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner, Turck Banner

    押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner,

    Turck Banner
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:AT●接点構成:2NO●IP評価:IP20●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●プッシュボタンの形:長方形●取り付けタイプ:DINレール●本体材質:PC●電流 Max:6 A●DUO-TOUCH両手制御安全モジュール. Turck Banner DUO-TOUCH両手制御システムは、ISO1381 (EN574)機械の安全性 両手制御機器の要件、及びISO13849-1 (EN954-1)のカテゴリ1とカテゴリ3の要件に適合するように設計されています。 DUO-TOUCH両手安全モジュールは、冗長化された、定格電流が4 Aの強制ガイド出力コンタクトを2個装備しており、24 ac/dc又は115 ac/dcの供給電圧に対応します。. 電源、入力1、入力2、故障監視用に4つのLEDインジケータを搭載 機械制御エレメントのステータスを監視 DINレール取り付け型45 mm幅のハウジング 25ミリ秒以内に応答RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレーソケット DINレール 14 TURCK

    リレーソケット DINレール 14

    TURCK
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ。ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意
    仕様●電圧:250V●定格電流:10A●コード番号:842-3861アズワン品番65-8090-91
  • Turck リレーソケット C7シリーズ TURCK

    Turck リレーソケット C7シリーズ

    TURCK
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意取付TS-35またはバックプレーンの取り付け質量(g)37ねじM3保存温度(℃)-40~80使用周囲温度(℃)-40~60定格インパルス耐電圧(kV)2.5rms/1min定格負荷10A、16A、1極/ 250 VRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)[Single-wire]4/AWG12、2×1.5/AWG16、[Multi wire]2.5/AWG14、2×1/ AWG18最大ネジ締付トルク(N・m)0.7アクセサリタイプソケット
  • センサー コネクタ TURCK

    センサー コネクタ

    TURCK
    7,298税込8,028
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
  • センサー コネクタ M8 RCPT 4POS ケーブル TURCK

    センサー コネクタ M8 RCPT 4POS ケーブル

    TURCK
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1668-06
  • センサー コネクタ M8 プラグ 3POS ケーブル TURCK

    センサー コネクタ M8 プラグ 3POS ケーブル

    TURCK
    53,980税込59,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント
  • センサー コネクタ 5 ポジション M12 TURCK

    センサー コネクタ 5 ポジション M12

    TURCK
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット IP / NEMA評価:IP68 コネクタ コーディング:-アズワン品番65-1667-88