カテゴリ
- 建築金物(32)
- グレーチング(25)
- グレーチング用部品(5)
- 切削工具(12)
- 木工用(7)
- メカニカル部品(5)
- 樹脂/プラスチック(5)
- 研磨材(9)
- ダイヤモンドカッター(9)
- 作業工具(7)
- カッターナイフ(1)
- 接着剤・補修材(9)
- 物流用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 農具(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(4)
- ノーブランド(2)
- ウッドプラスチックテクノロジー(2)
- トックベアリング(TOK)(3)
- ライト精機(1)
- 三陽工業(1)
- イースタン精工(1)
- 貝印(3)
- Jupiter(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- RELIEF(3)
- TRUSCO(2)
- イズミ(2)
- オート化学工業(2)
- スーパーツール(3)
- 千吉(4)
- 奥岡製作所(5)
- 家庭化学(3)
- 旭ダイヤモンド工業(3)
- 片岡産業(11)
- ブランドをもっと見る
「U溝」の検索結果

トリマー・ルータービット U溝ビット
ライト精機(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法D(mm)32寸法C(mm)6
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R2.5内径(Φmm)6
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチング 歩道用
(130件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
アルミチャンネル 30x15x2.0
アルインコ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷から4日以内出荷用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
縞鋼板製溝蓋(U字溝用)
奥岡製作所(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚3日以内出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。適合(荷重側溝)T-2材質スチール(SS400)長さ(mm)600種類U字溝表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング EUタイプ
イースタン精工(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
ダイヤモンドU溝カッター
Jupiter(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径Φ20mm
ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付
Jupiter(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様U溝 乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径M10/P1.5
U字溝用ダストトレー
片岡産業(13件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。材質SUS304
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製
法山本店(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
組構式U字溝用グレーチング
中部コーポレーション(6件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1枚当日出荷から11日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
U字溝・排水管接着補修ねんど
アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(500g)当日出荷U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製色灰色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄)
宮谷製作所(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)全長(mm)530~870(伸縮柄)材質(柄部)アルミ材質(頭)ステンレス頭部長(mm)173頭部幅(mm)145
金象印 U型溝さらえ ロングハンドル
浅香工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
U字溝吊クランプ カム式
スーパーツール(5件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF
イズミ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から7日以内出荷U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 ステンレス製でサビにくい。材質SUS304
U字溝吊クランプ パット式
スーパーツール(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
軽量プラスチックU字溝300型
ウッドプラスチックテクノロジー(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝に用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。長さ(mm)2000色黒高さ(mm)200エコマーク認定認定溝幅(mm)300外幅(mm)295内幅(mm)310グリーン購入法適合エコマーク認定番号07118050
ダイヤモンド溝入カッター U型
(23件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。仕様U溝・乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ付属リング穴径(Φmm)15販売区分業務用
U字溝竪吊クランプ マシンタイプ
三木ネツレン(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に
圧接型グレーチング(U字溝歩道用)
ダイクレ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷から9日以内出荷ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。用途歩道用タイプU字溝歩道用種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント寸法b(mm)995寸法h(mm)19アングル(エンド)L30×3等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用
片岡産業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷から11日以内出荷トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。種別ノンスリップ・側溝用種類U字溝
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
ダイヤモンド溝入れカッター U字型
アイウッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷ダイヤカケが少ない先端U字型です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。用途コンクリートのひび割れ補修の溝入れなど。付属品取り付けリング仕様乾式トラスコ品番414-0079材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)192穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)90刃厚(mm)10適合材コンクリート付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型
片岡産業(22件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷から13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝