1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
風量(m3/min)ブロワ:4.2
最大風量(m3/min)集じん:6.1
集じん量(L)25
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用真空圧力(kPa)-100
取り回しが良い
長さ(mm)825
幅(mm)160
質量(kg)2.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)285
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~13
風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
長さ(mm)861
幅(mm)156
高さ(mm)210
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~3.2
風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
明るさ3段階
10段階の角度調整が可能
防水保護等級IPX4生活防水仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
バッテリー容量(Ah)5
照度(Lx)100(強モード)
入力電圧(V)DC5(USB端子)
LED色白
本体寸法(mm)77×49×35
点灯方式3段階
質量(g)60
質量(kg)0.3(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-94
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質表地:綿100%(フランネル加工)・ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)300g
質量(g)330
寸法(cm)使用時:(約)40×25×厚さ10、収納時:15×10×高さ25
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF
仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)1.8
消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)(ACアダプター)DC12
出力電流(A)(ACアダプター)0.05
1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)1以下
挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下
利得(dB)16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明
電圧(V)18
電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
LED白色LED(60個)
明るさ(Lm)700~4000
質量(kg)1.9
防塵防水性能IP65
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。
360°照射で死角なし。
従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強)
吊り下げフック搭載
電池交換お知らせランプ付
カラープレート(別売)でカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として
質量(kg)0.4(蓄電池除く)
電圧(V)14.4/18
使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)
LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)
明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90
関連資料(0.66MB)
点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4
明るさ(Lx)強モード250、弱モード140
測定距離1m
連続点灯時間弱モード約11.5時間
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換
ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A
ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A
LED白色LED(18W:0.5W×36灯)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)
質量(kg)0.74(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-93
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
モノタロウオリジナルセット!
電池・充電器付きだからすぐに使える!
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場、アウトドア、倉庫などの一時照明に
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
LED白色LED(60個)
明るさ(Lm)700~4000
質量(kg)1.9(本体のみ)
防塵防水性能IP65
付属品蓄電池BSL1850C、充電器UC18YKSL
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
狭い場所でも大活躍!
現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に
ちょっとした作業等に十分な明るさ
便利な2段階超硬機能
0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能
軽量&握りやすいハンドル
自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
光源白色LED(4.7W)
明るさ(Lm)弱:120/強:250
寸法(mm)250×79×92
質量(kg)0.3
関連資料(0.66MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
粒度サイズが豊富なため、多彩な粉砕・分散が可能です。
アルカリ溶出が極めて少なく、摩耗耐性に優れています。
材質硼珪酸ガラス
比重2.6
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.2MB)
上から明るく照らせる。
最大4000lmのスタンドライト。
100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン!
防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時)
エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド
高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm
用途に対応した明るさ4モード
持ち運びに便利な収納バックが標準付属
収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能
ACアダプタ標準付属
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ
質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く)
使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V
照度(Lx)最大1650
LED白色LED(66個)
寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035
光束(Lm)最大4000
関連資料(0.68MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。
遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。
建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時)
防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)(蓄電池含まず)1.85
全長×全幅W×全高(mm)280×204×203
LED色白色/18W×1個、3W×8個
光束(Lm)(最大)2500
アズワン品番65-0294-35
連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
照射距離670mで遠くまで光が届く。
スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす!
明るさ3段階切替
照射角度6段階調整可能
2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8※蓄電池除く
バッテリー電圧(V)14.4/18
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く
関連資料(0.62MB)
適合蛍光灯白色LED(10W)
照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
照度(Lx)100(強モード)
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(g)60
本体寸法(mm)77×49×35
入力電圧(V)DC5(USB端子)
LED色白
点灯方式3段階
アズワン品番65-0294-36
適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
バルーン収縮時にカテーテル外径とバルーン部の外径差を無くしてあるため挿入・抜去の操作がスムーズに行え、瘻孔形成壁へ与えるダメージを軽減します。透明タイプの為、尿の状態の確認が容易です。
材質シリコーン
滅菌EOG滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZY00604000
一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向縦
関連キーワード
1
2
3
次へ