カテゴリ

  • 制御機器(97)
  • バイク純正部品(65)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 空調・電設資材(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 機構部品(16)
  • 家電(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 物流用品(14)
  • 電気材料(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • オフィス家具(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 日用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 安全保護具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 梱包用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UBS」の検索結果

601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズユーボン
459税込505
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
UBSガン スタンダード WURTH(ウルト)UBSガン スタンダードWURTH(ウルト)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。 さまざまなスプレーノズル付き 枠パネル、ホイールウェル、車台などのオリジナル構造の修復用
圧力3~4bar(塗布)
UBS(ベース) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)UBS(ベース)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
芯高調整に
材質SUS304
ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツ ENDOX(エンドックス)ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(6個)
当日出荷
ノンクリーンUBSピストルの交換用ボディパーツ6本セットです。
用途高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガン、「ノンクリーンUBSピストル」の交換用パーツセット内容交換用ボディパーツ6個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット ENDOX(エンドックス)ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセットENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
当日出荷
ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
結束バンド 固定ベース UBSシリーズ ユーボン結束バンド 固定ベース UBSシリーズユーボン
2,298税込2,528
1袋(20個)ほか
3日以内出荷
UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
ナチュラル材質66ナイロン
UBSピストル高粘度 ENDOX(エンドックス)UBSピストル高粘度ENDOX(エンドックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
アンブレラパックスタンド UBS-Z-6 ぶんぶくアンブレラパックスタンド UBS-Z-6ぶんぶく
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
ステンレスミラー仕上
TKG品番9-2571-0201材質ステンレス質量(kg)8直径×高さ(mm)ベース:300×1020
UBS/キャX75:X102ビティーワックスガン WURTH(ウルト)UBS/キャX75:X102ビティーワックスガンWURTH(ウルト)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷
UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤WURTH(ウルト)
4,598税込5,058
1本(500mL)
当日出荷
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書特長:優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
UBSボルト BIGM(丸山製作所)UBSボルトBIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(10個)
10日以内出荷
部品名称UBSボルト関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB)図解NoSSA-E541DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.18、SSA-E540DX ヘッドカバー・マニホルド部品_No.18、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.24、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.26、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.19、SSA-G535 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.18、SSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.26、SSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.26、MX-501 ギヤケース部品_No.26、SSA-E501DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.19、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.24、SSA-E500DX エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.19、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.26、SSA-E500KP エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.19、SSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.29、SSA-E500DX-120 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.19
ボルト UBS 8X33 90112413000 ホンダボルト UBS 8X33 90112413000ホンダ
309税込340
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90112-413-000
UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBS エクストラ 錆止め剤WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)
7日以内出荷
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書使用方法施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボルト UBS 8X118 90042393000 ホンダボルト UBS 8X118 90042393000ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90042-393-000
ボルト UBS 12X28 90013415000 ホンダボルト UBS 12X28 90013415000ホンダ
909税込1,000
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90013-415-000
ボルト UBS 8X55 90045ME5000 ホンダボルト UBS 8X55 90045ME5000ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90045-ME5-000
ボルト UBS 8X88 90024MALA00 ホンダボルト UBS 8X88 90024MALA00ホンダ
299税込329
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90024-MAL-A00
UBSナット BIGM(丸山製作所)UBSナットBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(10個)
10日以内出荷
部品名称UBSナツト関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB)図解NoSSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.28、SSA-E540DX ヘッドカバー・マニホルド部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.21、SSA-E541DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.20、SSA-E500KP エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.21、MX-501 ギヤケース部品_No.28、SSA-E500DX-120 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.21、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.26、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.28、SSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.31、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.26、SSA-G535 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.20、SSA-E500DX エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.21、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.28、SSA-E501DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.21、SSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.28
三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグダイヤトレンド
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付きRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト UBS 7X13 90027-MY9-690 ホンダボルト UBS 7X13 90027-MY9-690ホンダ
189税込208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90027-ME5-000
ボルト UBS 8X73 90005MFJD01 ホンダボルト UBS 8X73 90005MFJD01ホンダ
299税込329
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90005-MFJ-D01
ボルト UBS 8X98 90004MFGD01 ホンダボルト UBS 8X98 90004MFGD01ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90004-MFG-D01主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ボルト UBS 8X130 90008KE8010 ホンダボルト UBS 8X130 90008KE8010ホンダ
699税込769
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90008-KE8-010
ボルト UBS 8X98 90004MFJD01 ホンダボルト UBS 8X98 90004MFJD01ホンダ
669税込736
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90004-MFJ-D01
ボルト UBS 8X105 90015MGZJ01 ホンダボルト UBS 8X105 90015MGZJ01ホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90015-MGZ-J01
ボルト UBS 8X80 90011KE8000 ホンダボルト UBS 8X80 90011KE8000ホンダ
519税込571
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90011-KE8-000
ボルト UBS 8X151 90002KBV000 ホンダボルト UBS 8X151 90002KBV000ホンダ
799税込879
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90002-KBV-000
ボルト フランジUBS 10X 90020KEA000 ホンダボルト フランジUBS 10X 90020KEA000ホンダ
319税込351
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90020-KEA-000
ボルト UBS 8X73 90005MEE003 ホンダボルト UBS 8X73 90005MEE003ホンダ
459税込505
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90005-MEE-003
ボルト UBS 6X40 90002KV0000 ホンダボルト UBS 6X40 90002KV0000ホンダ
259税込285
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90002-KV0-000
ボルト UBS 7X15 90026MM8000 ホンダボルト UBS 7X15 90026MM8000ホンダ
189税込208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90026-MM8-000主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
ボルト フランジUBS 12X 90005MKCA00 ホンダボルト フランジUBS 12X 90005MKCA00ホンダ
479税込527
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90005-MKC-A00主な適合車種(ホンダ)Gold wing
BOLT,FLANGE UBS 1 ホンダBOLT,FLANGE UBS 1ホンダ
489税込538
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
UBS BOLT 12X28 ホンダUBS BOLT 12X28ホンダ
489税込538
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOLT,UBS 8X40 ホンダBOLT,UBS 8X40ホンダ
279税込307
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOLT,UBS 8X36 ホンダBOLT,UBS 8X36ホンダ
219税込241
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOLT,UBS 8X50 ホンダBOLT,UBS 8X50ホンダ
239税込263
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラ StarTech.com5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適インターフェースPCI Express長さ(mm)115幅(mm)19高さ(mm)120質量(g)60コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)ポート数5動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS155型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS155型 モータ付マキシンコー
694,500税込763,950
1台
30日以内出荷
モータ一体形で、コンパクトな設計です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)下ウォーム形各軸水平軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
静音EX-G 有線BlueLEDマウス Mサイズ エレコム静音EX-G 有線BlueLEDマウス Mサイズエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。 手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。 手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズです。 マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。 本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。 Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。 頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています。 無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
ブラックサイズM質量(g)約92※ケーブル含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×109.6×40.8インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
...