カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み

「UC3SFL」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 充電器 UC3SFL HiKOKI(旧:日立工機)部品 充電器 UC3SFLHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)
5,898税込6,488
1台(1台)
3日以内出荷
出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1本体サイズがよりコンパクトになりました。※2背面に壁掛け用の穴が新設。※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較※2.UC3SFLとの比較
質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315)充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)3.6V:8.0
電池パック EBM315 HiKOKI(旧:日立工機)電池パック EBM315HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
質量(g)75バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC3SFL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)42×44×78
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!過放電、過負荷、過充電から電池を保護!手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134