カテゴリ

  • メカニカル部品(53)
    • ベアリングユニット(53)
絞り込み
軸径(Φmm)
  • 20
  • 12(31)
  • 15(34)
  • 17(34)
  • 25(62)
  • 30(68)
  • 35(67)
  • 40(66)
  • 45(63)
  • 50(67)
  • 55(51)
  • 60(49)
  • 65(46)
  • 70(38)
  • 75(36)
  • 80(36)
  • 85(33)
  • 90(35)
  • 95(16)
  • 100(18)
形状
形状
ピロー形(50)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • 旭精工(15)
  • KMT(3)
  • ノーブランド(2)
  • 光精軌工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UCP」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)心高ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
ピロー形ユニット UCPA形 旭精工ピロー形ユニット UCPA形旭精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット 旭精工耐熱用ピロー形ユニット旭精工
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
狭幅ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)狭幅ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)旭精工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
狭幅ピロー形ユニット ノーブランド狭幅ピロー形ユニットノーブランド(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ピロー形
UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
形状狭幅ピロー形適合グリースニップルA-1/4-28UNF
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-C形FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPH形 旭精工ピロー形ユニット UCPH形旭精工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット 旭精工耐熱用ピロー形ユニット旭精工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から12日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FCD形FYH(日本ピローブロック)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FC形FYH(日本ピローブロック)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形
UCPH 心高ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCPH 心高ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状心高ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(片側閉じカバー)軸穴種別円筒穴形
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ピロー形ユニット
軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H23シリーズ光精軌工業
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-CD形FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形) KMTベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形)KMT
999税込1,099
1個
翌日出荷
形状ピロー形材質軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
関連キーワード
ucpg特集